83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷

32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-33
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-21
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-18
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ 仕様アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)55
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他 材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7 材質(ブッシュ)C2700W 材質(座金)SUS304 材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用。 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-17
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-19
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワン付雷管
オーバーフローのない手洗い器用。接続は差込式。
材質黄銅、NBR パイプ径(Φmm)25 呼び径25
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-20
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-28
1個
529 税込582
当日出荷

GA-MG001 赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ) 動画あり
洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。 材質ナイロン アズワン品番64-5157-02
1個
809 税込890
当日出荷

用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応 セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
欠品中

カクダイ排水管
洗面・手洗いの排水管
材質ABS 使用温度(℃)1~50 長さ(m)1 形状直管 長さ(mm)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)25 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-27
1個
509 税込560
4日以内出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷

手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-88
1個
279 税込307
当日出荷

キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。 ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-32
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-23
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

GA-MG002 赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ) 動画あり
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-04
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷

排水芯から壁面までの距離が短い場合に使用できます(Pトラップ用)。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをスッキリ落とす、ニュータイプのクレンジング配合のハンドソープです。 特許取得済の特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません。 天然保湿剤・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります。 ワンタッチポンプ式ですから、手洗い一回の使用量が2~3gととても経済的です。 柑橘系の香り
用途自動車工場、機械工場、印刷工場、化学工場、その他各種工業系工場内、パチンコ店・ゲームセンター等での手洗い 仕様スクラブあり 形状クリーム状 液色ベージュ 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水のpHに反応して溶けるスクラブ剤を配合していますので、油水分離槽・浄化槽の汚濁・沈殿、排水管の詰まり対策に適しています。
商品タイプ詰め替え用 仕様PRTR法非該当 成分スクラブ剤・非イオン系界面活性剤・香料等 容量(kg)16 アズワン品番3-7196-03 繰り返し・詰め替え対応
1個(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

多目的流し等で主排水管とは別に膨張水用排水管(Φ32)を設定する場合に、排水器具上部接続部を塞ぐためのフタです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-25
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷