「Luju (リュウジュ)」 シリーズ
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。
空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。
質量2.2kg
ビス付き
用途壁掛け用の手洗器です
材質陶器製
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
容量(L)約2.7
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
容量(L)約4
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。
付属品専用バックハンガー(取付金具付き)
材質陶器、青銅
色ホワイト
アズワン品番64-5157-87
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19)
色ホワイト
タイプ平付(壁付)型
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
寸法(mm)400×320×173
容量(L)2.5
仕様ハイパーキラミック
タイプ壁付式
寸法(mm)235×235
トラップ25型(呼び径25)(丸鉢トラップ:Φ54mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
タイプ埋め込み
容量(L)約3
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5
色ホワイト(W)
タイプ平付(壁付)型
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
質量(kg)6.5
推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
美濃焼から、愛らしさを詰め込んだシリーズが誕生しました。甘い洋菓子を連想させるカラーやデザインでお気に入りの空間作りを実現します。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×400
タイプ壁付式
容量(L)5
JIS規格L420
ビス止め式のレバーハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質熱硬化性樹脂製
質量(kg)2.3
切込寸法(mm)Φ90×2
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
業務用として開発され実績ある特殊研磨スポンジを家庭用にリニューアルしました。
研磨素材は家庭用としては珍しいホワイトアランダム(高純度アルミナ)を使用。
耐久性と研磨力に優れ、ニオイの原因にもなる便器のフチ裏のガンコな尿石やキバミ、黒ズミをガッツリ落とします。
特殊研磨スポンジなので陶器表面にキズがつきにくく、スッキリ落とすことができます。
スポンジ部は耐久性があり、曲げても切れたりしませんので、便器や手洗いボールなどの衛生陶器特有の曲面になじみ、作業しやすいスポンジです。
陶器製の洗面台や浴室のタイルなどにも使用できます。
材質研磨部材質:ホワイトアランダム(高純度アルミナ)、スポンジ材質:ポリウレタンダイヤモンド入りナイロン不織布
サイズ(mm)約120×80×厚5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
容量(L)約7
古くから親しまれてきたいぶし銀。この洗練された渋みが重厚感を感じさせながらも静かに佇みます。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥60,880
税込¥66,968
3日以内出荷
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。
玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。
陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。
水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具
種類片開き
間口(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800
推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)
材質(洗面ボウル)陶器製
認定取得F☆☆☆☆
淡く色付き、たおやかと透明感を兼ね備えた硝シリーズ。光の演出によってさまざまな表情を創り出し、繊細に、華やかに空間を彩ります。ガラスのような透明感があり、軽量で強度のある樹脂製の手洗器です。固定金具付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。置型
質量(kg)2.5
切込寸法(mm)Φ65
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます(切込寸法はΦ320mm)
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます(切込寸法はΦ320mm)
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。置型、壁掛け兼用。固定金具付き。専用壁掛けフック・ビス・プラグ付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます
材質ABS製
質量(kg)0.7
切込寸法(mm)Φ90
陶器の暖かさと磁器の透明感を兼ね備えた質感を持ち、色鮮やかな釉薬を施された手洗器のシリーズです。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
さりげなく金色を纏ったラピズリカラーが気品を感じさせる器と水栓のシリーズ。艶めくデザインが手洗い空間を華やかに奏でます。陶器製化粧キャップ・固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
触れた指先から温もりが広がるような質感は、古くから木々を守り治めてきた木の神ククノチの豊かさを感じさせます。流木のように無骨に、木の実のような愛らしくも見えるデザイン。今までにないインパクトを与えながらも、その豊かな表情で周囲に調和します。固定金具付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
固定金具付き
材質陶器製(信楽焼)
切込寸法(mm)Φ90
触れた指先から温もりが広がるような質感は、古くから木々を守り治めてきた木の神ククノチの豊かさを感じさせます。流木のように無骨に、木の実のような愛らしくも見えるデザイン。今までにないインパクトを与えながらも、その豊かな表情で周囲に調和します。固定金具付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
■[頑固な汚れを強力に落とす]今まで落ちにくかった便器の水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ・こびりついた黄ばみ(尿石)・水垢を強力に除去します。■[素材を傷めない]研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。■[環境に優しい]塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。■トイレ の 水垢・石鹸垢・黒ずみ・黄ばみ(尿石)の除去 場所:便器 / タンクの手洗い部 / 手洗いボウル 素材: 陶器 落ちる汚れ:水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ / 水垢 / 黄ばみ(尿石) 【使えないもの】■[各場所] 便座 / 樹脂製簡易式トイレ / フローリングや塩ビシートなどの床面 ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】 [1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 黒ずみ・黄ばみなど対象の汚れに沿って直接パットします。 10秒~20秒放置後、成分が残らないように水を流してください。 ※汚れが落ちない場合は上記作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 液剤のみの洗浄で完全に汚れが落ちない場合は、専用パットでこすり洗いを行ってください。 ※ただし、強くこすると素材を傷つける恐れがあるので注意して下さい。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように水を流してください。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-69
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
色初
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
美濃焼から、愛らしさを詰め込んだシリーズが誕生しました。十分な深さがあるため、しっかりと手洗いできます。甘い洋菓子を連想させるカラーやデザインでお気に入りの空間作りを実現します。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております。日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました。置型。オーバーフロー付き
材質陶器製(信楽焼)
容量(L)1.8
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ