寸法(mm)400×320×173
容量(L)2.5
仕様ハイパーキラミック
タイプ壁付式
平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19)
色ホワイト
タイプ平付(壁付)型
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×400
タイプ壁付式
容量(L)5
JIS規格L420
仕様スパウト長さ(mm:117
セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ単水栓
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5
色ホワイト(W)
タイプ平付(壁付)型
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)360×180×130
タイプ壁付式
寸法(mm)400×320
色ピュアホワイト
容量(L)2
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
対応水栓ハンドル水栓
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし
セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J)
長さ(mm)【スパウト】132
取付【水栓】一体型
種類自動水栓
取付方式台付き
電源AC100V
適合場所洗面所
形態【吐水】泡まつ
使用地区一般地
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
寸法(mm)235×235
トラップ25型(呼び径25)(丸鉢トラップ:Φ54mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法(mm)500×400
色ピュアホワイト
容量(L)5
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)560×460
タイプ壁付式
容量(L)8
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)13
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G(PF)1/2
電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)126
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付
電源(V)AC100
使用地区一般地用
関連資料商品図(0.11MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様壁掛専用ビス・プラグ付き
質量(kg)17
容量(L)5.2
推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
TOTO洗面器取り付け用金具の木ねじタイプ。
仕様木ねじ付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード