産業用手洗い洗剤ソロポール専用ディスペンサーです。
用途産業用 手洗い洗剤
種別据付容器のみ
アズワン品番65-0842-23
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様手洗い用
トラスコ品番227-0188
容量(mL)350
質量(g)335
呼び径(mm)13(G1/2)
寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242
タンク容量(mL)350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用方法プッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×112×225
TKG品番9-1430-1301
TKG品番(2017)6-1285-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
アズワン品番64-8771-17
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮した、肌と同じ弱酸性泡ハンドソープ。しっとりとした洗い上がりです。
用途オートディスペンサー用泡ハンドソープ
成分水、グリセリン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ココアンホ酢酸Na、 クエン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、EDTA-4Na
タイプ泡
液性弱酸性
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様1L泡ポンプ付 石けん液用
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
トラスコ品番816-2830
寸法(mm)95×85×211
容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0104
TKG品番(2017)6-1290-0104
1個(1L)
¥839
税込¥923
当日出荷
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
種別石けん液用
色白
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
使用液手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
形状止水ハンドル:その他
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法壁付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
関連資料
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容本体×1
使用方法センサー式
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
容量(mL)液体:250
形態包装:箱入り
吐出量(mL)約1.9
アズワン品番64-8310-85
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
業界初、革新的な新製品!自動で泡が出てくるハンドソープ!
ノータッチ泡ハンドソープディスペンサー専用のつめかえボトルです。
商品タイプ詰替用
シリーズミューズ
香りオリジナル
アズワン品番64-1215-42
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
クリーミーな泡で洗浄できると同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ。さっぱりとした洗い上がりです。
用途オートディスペンサー用薬用泡ハンドソープ
成分その他の成分:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料
タイプ泡
液性弱アルカリ性
有効成分ABイソプロピルメチルフェノール
商品タイプ本体
頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキスを配合しています。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。
トラスコ品番819-3530
材質/仕上全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁
質量(kg)2.2
タイプスクラブ
容量(L)2
1個(2L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
寸法(mm)400×320×173
容量(L)2.5
仕様ハイパーキラミック
タイプ壁付式
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用
付属品石けん原液1回分付
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手洗いが、楽しい時間に
殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒
手を洗ってると泡の色が変化
すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り
手肌と同じ弱酸性
小さな手でも取りやすいロングノズル(付属)
アルボースオートディスペンサーでも使用可能
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒
タイプ泡
関連資料(1.2MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)スパウト:70
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
TKG品番9-1439-0103
TKG品番(2017)6-1290-0103
1個(1000mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
ゴージョーマルチチェリーハンドクリーナーは、。USDA(米国農務省)バイオベース製品認証を取得。したジェルタイプの工業用ハンドクリーナーです。重金属やグリース、ペイントやタールなど、自動車。工場など工業系の汚れ落としを得意としています。天然の軽石をスクラブ剤として配合し、チェリーの。香りのするこのハンドクリーナーは、手指をさわやか。で清潔な香りにしながら<頑固な汚れを分解します。
用途・泥・油・グリース・ペイント・タール・重金属の汚れに。・天然由来のスクラブ剤(軽石)を使用。・ジェル状で手に密着し、爪やシワまで行き届く。・肌のためのコンディショニング剤として化粧品、スキンケア製品にも。よく使用されている安息香酸アルキル(C12-C15)配合。・さわやかなチェリーの香り。・現場を清潔に保ち、大容量で経済的。・USDAバイオベース製品認証取得。・ディスペンサーカートリッジの補充は中身を開けず、ワンタッチで完了
1個(2000mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
薄めずに使用するストレートタイプのハンドソープです。(原液~3倍希釈まで使用可)
イソプロピルメチルフェノール配合の医薬部外品です。
有効成分:イソプロピルメチルフェノールが、皮膚を清浄・殺菌・消毒します。
効果除菌、消毒
有効成分イソプロピルメチルフェノール
医薬品医療機器等法医薬部外品
手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。
(1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。
(2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。
(3)センサー感度が良くストレスなく使える。
(4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法センサー式
容量(mL)200
シリーズキレイキレイ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗面器取り付け、押し上げて石鹸液を出すタイプ
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード