86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷



1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。 カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-16
1個
399 税込439
当日出荷

ロータンク手洗ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連資料商品図(0.05MB) 分解図(0.08MB) 適合本体品番リスト(0.32MB)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

PV46-860S ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用 セット内容透明ホース1本、パッキン2種類 材質ポリエチレン
1個
349 税込384
当日出荷

TOYOX(トヨックス)蛇口にフィット
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。 ホース長さ(mm)300 材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ 使用流体 耐熱温度(℃)60
1個
469 税込516
当日出荷



32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-18
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイ排水管
洗面・手洗いの排水管
材質ABS 使用温度(℃)1~50 長さ(m)1 形状直管 長さ(mm)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-MG001 赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ) 動画あり
洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。 材質ナイロン アズワン品番64-5157-02
1個
809 税込890
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。 材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-57 くさり長さ(mm)320
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-28
1個
529 税込582
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-12
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをスッキリ落とす、ニュータイプのクレンジング配合のハンドソープです。 特許取得済の特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません。 天然保湿剤・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります。 ワンタッチポンプ式ですから、手洗い一回の使用量が2~3gととても経済的です。 柑橘系の香り
用途自動車工場、機械工場、印刷工場、化学工場、その他各種工業系工場内、パチンコ店・ゲームセンター等での手洗い 仕様スクラブあり 形状クリーム状 液色ベージュ 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。 材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-58
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 付属品補助給水管、手洗管ホース 使用圧力0.05~0.75MPa
1セット(10個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

はさみ込み厚 最大約9ミリ オーバーフローなしの洗面・手洗器用 テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ 材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅) 呼び径25 呼び25 材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅) パイプ形状Sトラップ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)25 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-27
1個
509 税込560
4日以内出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷