5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番760-8161 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)126 質量(g)70 寸法A(mm)126 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)147 質量(g)60 寸法A(mm)147 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8152 材質マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷