ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。
通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。手術時の患者用としても幅広く使用できます。
材質不織布製
種別No.3
ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。
吸湿性・通気性の高い素材を使用し、長時間の手術でも快適に着用できます。
材質不織布製
色ブルー
額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付いています。
肌触りのよい、吸汗パッド付きです。
ひもタイプですので頭部にしっかりフィットし、衛生的なディスポタイプです。
材質本体・トップ・ひも/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パッド/レーヨン不織布
アズワン品番8-2316-11
1箱(50枚)
¥3,762
税込¥4,138
当日出荷
柔軟性に優れ透湿性のあるバリア層を持つ5層構造です。
サイズフリー
素材MCF/ホギサーレム(R)、MC/PP(ポリプロピレン)SMS
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
仕様後ひも止め式
素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
不織布製の使い捨て手術用キャップです。手術室等で、毛髪の脱落を防ぎます。形状が異なる4タイプのラインナップです。汗吸水パッドがついているので、長時間の使用に適しています。(SC-1 、SC-3 、SC-4 )。ラテックスフリーです。
色ブルー
インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
色ホワイト
サイズフリー(男女兼用)
材質ナイロン
1袋(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様後ゴム式
素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
衛生的な不織布製のディスポーザブルキャップです。
タイプドクター用
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
色白
サイズフリー
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド
型番ナースキャップ21W
アズワン品番6-8648-01
1箱(100枚)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
種類ヘアキャップ
材質PP(ポリプロピレン)・SMS(不織布)
サイズフリー
歯科用のディスポーザブルオペセットです。
セット内容によりAタイプ/Bタイプの2種類をご用意しました。
1セットずつEOG滅菌済されています。
タイプBタイプ
マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。
CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。
ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。
CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。
CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055
ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。
No1・No2は吸湿性・通気性の高い素材を使用し、長時間の手術でも快適に着用できます。
No3は通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。手術時の患者用としても、幅広く使用できます。
仕様●規格:No.3白●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:300×300×90●▼内装:515×310×310●▼外装:645×335×545●重量●▼販売単位:500.0g●▼内装:2.8kg●▼外装:7.0kg
アズワン品番67-2183-89
1個(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1個(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
対象重度知覚過敏・抜歯や手術などで歯肉がデリケート・歯肉が健康な方
材質ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)
毛丈(mm)11
全長(mm)170
硬さやわらかめ(ESS<SS)
仕様ESS・キャップ付
底側面が丸くなっているため、容器からの検体採取が容易です。
密閉性が高く、液体にも強い構造です。
不妊治療の採精や手術時の検体保管に便利です。高密閉で輸送も安心!
仕様●サイズ(mm):Φ62×78●容量(mL):120●材質:PP(ポリプロピレン)●本体内寸法:約Φ55×73mm●目盛:20~120mL(20mL刻み)●γ線滅菌済(個包装)●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。
アズワン品番8-688-01
1ケース(100個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
髪の毛の脱落などを防ぐ為のキャップです。
スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
用途ICU、オペ室、器具の洗浄時。マキシマルバリアプリコーション時。調剤時など。
色ブルー
材質ポリプロピレン
サイズフリー
1箱(100枚)
¥698
税込¥768
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
棒状のコンパクトな不織布製キャップです。工場の来客者、見学者様向けのキャップとしてもおすすめです。
材質PP不織布12g
安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。
仕様●対応機器:Cios Select / Fusion 3D のアーム部●※官球面はYF-120L
アズワン品番65-8885-08
1箱(25枚)
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
医療従事者・介助者用の、キャップ・マスク・ガウンの1人分セットです。
患者・面会者などの院内感染防止用や感染対策用として幅広く使用できます。
スタンダードプリコーション(標準予防策)に。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、マスク/不織布、アイソレーションガウン/PP(ポリプロピレン)、手術用ガウン/SMS不織布(撥水加工)
寸法(mm)マスク/95×170
色ブルー
着丈(cm)【アイソレーションガウン】116、【手術用ガウン】118
安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。
仕様●YF-HK-Sと併せてご使用ください。サイズ/60×270cm●対応機器:ARCADIS Orbic / Orbic 3D のアーム部、SIREMOBIL ISO-C のアーム部●※官球面はYF-135LL
アズワン品番65-8885-09
1箱(50枚)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動
仕様●Lサイズ/120cm●対応機器:SIREMOBIL Compact L / LX の9インチI.I.、ARCADIS Varic / Angiostar / Multistar のI.I.、AXIOM Artis BC / FC / TC / BA / FA / TA / のI.I.、Artis d A シリーズのFD(フラットディテクタ)、Artis zee A シリーズ・Cシリーズ、Artis pheno / Q / Q.zen、Cios Select / Fusion / Alpha、防護板はYF
アズワン品番65-8885-06
1箱(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
。安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動型X線TV装置のX線管用カバー、心電計、電気メス操作パネルなどにもご使用いただけます。
仕様●LLサイズ/135cm●対応機器:ARCADIS Avantic のI.I.、ARCADIS Orbic / Orbic 3D のI.I.、SIREMOBIL ISO-C のI.I.
アズワン品番65-8885-07
1箱(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動型X線TV装置のX線管用カバー、心電計、電気メス操作パネルなどにもご使用いただけます。
仕様●Sサイズ/80cm●対応機器:Artis d CシリーズのFD(フラットディテクタ)、操作コンソール
アズワン品番65-8885-04
1箱(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
SSコネクターで安全・簡単に着脱。、スリムで幅を取らないシンプルなデザイン。、ワンタッチで簡単に器具を連結。、誤ってコードを強く引っ張っても安全に外れ、電力の供給を安全に止めます。、使用しない側のコネクターは付属のコードクリップで固定、キャップで蓋をして保護できます。
感染対策に有効なシングルユースのサージカルスクラブ。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
ブラウスはキャップをつけたままでも着脱ができる前開きタイプ。
スラックスはずり落ちの心配がないゴムタイプ。
未滅菌。
色グリーン
材質ポリプロピレン
股下(cm)65
本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個
材質ABS樹脂
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-51
明るさ(Lm)550
防水性無
本体寸法(cm)約31
1個
¥4,090
税込¥4,499
8日以内出荷
高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書
アズワン品番67-0478-04
1個
¥7,710
税込¥8,481
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ