「手術室用品」の検索結果
小総部からの剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。交換時に創傷部を気づ付けません。バインダー(接着剤)を使用せず、脱脂綿にPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを張り合わせました。
寸法(cm)15×15
1袋
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
小総部からの剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。交換時に創傷部を気づ付けません。バインダー(接着剤)を使用せず、脱脂綿にPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを張り合わせました。
寸法(cm)30×30
1袋
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
小総部からの剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。交換時に創傷部を気づ付けません。バインダー(接着剤)を使用せず、脱脂綿にPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを張り合わせました。
寸法(cm)30×60
1袋
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
小総部からの剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。交換時に創傷部を気づ付けません。バインダー(接着剤)を使用せず、脱脂綿にPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを張り合わせました。
寸法(cm)60×60
1袋
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
小総部からの剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。交換時に創傷部を気づ付けません。バインダー(接着剤)を使用せず、脱脂綿にPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを張り合わせました。
寸法(cm)15×30
1袋
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
モラさずムレにくい透湿性防水フィルムを使用しています。
血液や滲出液の吸収・創傷部位の保護に適した薄型タイプです。
不織布ガーゼとポリマーシートで血液や滲出液をしっかり吸収します。
ムレにくく、水分や汚物の浸入を防ぎます。
EOG滅菌済(個包装)。
材質不織布ガーゼ・ポリマーシート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小総部からの剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。交換時に創傷部を気づ付けません。バインダー(接着剤)を使用せず、脱脂綿にPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを張り合わせました。
寸法(cm)15×15
1袋
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力30gで400mL
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別非危険物
使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄
対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)
材質吸収性ポリマー
アズワン品番8-8368-02
1箱(600g)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)約15
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345
色ベージュ
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。
pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。
嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。
EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に
成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(100g)
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
多目的に使えるディスポの吸水シートです。高吸収ポリマーが血液や浸出液などを素早く吸収します。
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)370×300
松吉医科器械コード23-7740-00
1式(120シート)
¥779
税込¥857
当日出荷
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。
不滅インクでサイズと種類を印字しています。
ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
色グリーン
材質綿100%(カツラギ)
仕様リムーバー
材質ステンレス
アズワン品番8-7681-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X00001000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
一酸化炭素・コンパウンドA等の副生成物を産生せず、安全です。粒子形状はロッド状で体積当たりの吸収表面積が広く、高い二酸化炭素吸収能を有しています。二酸化炭素を吸収すると、白色から紫色に変化します。元の白色に戻りにくいため、交換時期の目安になります。
性能二酸化炭素吸収:152L/1kg当たり
主成分水酸化カルシウム
松本製器の丸型滅菌容器。ステンレス製 底・側面開閉式
材質ステンレス
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95
ペン先径(Φmm)3
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
番号付きまたは番号なしの表面が選択でき、カウンティングが早く容易にできます。
フォーム・ブロックは裏面の固定テープでどのような面でもしっかり固定されます。
スポンジ部は縫合針のカウント、マグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
仕様脚部:レベルアジャスター付き
耐荷重(kg)600(均等荷重)
引出し内寸法(mm)393×395×45
グリーン購入法適合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ