撥水性に優れています。
袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
色青
アズワン品番1-9929-01
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)
袖丈(cm)67
総丈(cm)130
胴囲(cm)149
1枚
¥1,040
税込¥1,144
欠品中
機能性・快適性・安全性を極めた手術衣です。
滅菌済。
タイプマスク付・後結
松吉医科器械コード07-3085-02
10枚入でお買い求めやすい価格です。首の後ろ部分がマジックテープになっていますので、着脱しやすくなっています。SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質全体/不織布(PP(ポリプロピレン)製、SMMS4層 50g/m2)、補強部分/PE(ポリエチレン)、袖口/綿ゴム絞り
袖付きのディスポーザブルエプロン。
食品加工工場から介護など、衣類の汚れを防ぐ使いきりエプロンです。
種別エプロン
材質ポリエチレン
サイズフリー
幅(cm)95
混率(%)1
全長(cm)105
防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など
色ブルー
種別ガウン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
ひも長(cm)(腰)63
デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!。綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。水気を寄せつけない!超撥水。
サイズフリー
種別エプロン
質量(g)225
幅(cm)57
混率(%)綿35%、ポリエステル65%
着丈(cm)100
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
低価格で、防護性の高い袖付きエプロン。
厚手なので防護性に優れます。
色ブルー
仕様エンボス加工、チャック付袋入り、防水性有り
材質PE(ポリエチレン)
タイプ袖口ゴム絞り/腰紐締めタイプ
幅(cm)100
裄丈(cm)85
丈(cm)110
アズワン品番0-9865-01
1袋(50枚)
¥6,960
税込¥7,656
翌々日出荷
丈夫なジーンズ生地を使用しています。
通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。
かっぽう着タイプ。
用途磨き作業、バリ取り作業など。
仕様12オンスジーンズ生地
種別エプロン
材質綿(ジーンズブルー綿)
厚さ(mm)0.8
バクテリアバリア性・撥水性・リントフリー性に優れる、SMMS不織布を使用した、滅菌済手術用ガウンです。
軽くてソフトな肌触りで、長時間の手術にも適しています。
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色ブルー
材質ポリエチレン製
サイズフリー
着丈(cm)約105
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
両肩にワンタッチテープ付で、着脱が簡単なディスポタイプの患者衣です。
透けにくい素材を使用しています。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
サイズフリー
仕様肩ワンタッチテープ付
丈(cm)131
1枚
¥469
税込¥516
6日以内出荷
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
機能性・快適性・安全性を極めた手術衣です。
滅菌済。
タイプ標準・後結
松吉医科器械コード07-3085-00
材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
PVCやクロロブレン合成ゴム等のように塩素を使用していないので、焼却してもダイオキシンを発生させにくいエプロンです。
環境ホルモン等を有する化学物質を材料として使用していません。
有害物質を溶出しません。
材質ナイロン100%
生地ドミワーク
生地性能ウェルダー加工、抗菌防臭加工
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
関連キーワード