243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手の軍手に塩化ビニールのすべり止めを付けた、一般作業の定番品。
用途工場での機械操作・各種一般作業に最適。 トラスコ品番217-2836 厚さ(mm)5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材ポリエステル、レーヨン他
1ダース(12双)
879 税込967
当日出荷

洗練された純綿を使用した最高級軍手。ピッタリフィットで長時間作業も快適。綿100%ですから静電気を起こしません。化繊の手袋に比べ滑りにくいです(若干の汗の吸収で一層滑りにくくなります)。
用途あらゆる作業に。 トラスコ品番123-4943 材質綿100% 生成 質量(g)780 入数(双)12 全長(cm)22 糸本数(本)5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19
1ダース(12双)
2,498 税込2,748
当日出荷

耐切創手袋 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)5 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
1双
2,871 税込3,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性にうれしい小さめサイズです。
用途ガーデニング、園芸、一般作業、DIYに。 機能滑り止め付 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材綿・ポリエステル・レーヨン 性別女性用
1セット(5双)
429 税込472
当日出荷

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやす。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能通気性・耐久性 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材ポリエステル・その他
1パック(5双)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7074 厚さ(mm)3.38 質量(g)58 規格EU 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。 トラスコ品番394-7521 厚さ(mm)3.0 質量(g)110
1双
429 税込472
当日出荷

高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
1双
799 税込879
当日出荷

女性が使いやすいサイズになっています。 強くて丈夫なすべり止め加工を施したすべり止め手袋です。
用途一般作業。 トラスコ品番217-2976 厚さ(mm)2.7 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材ポリエステル、その他 質量(g/ダース)570 性別女性用
1双
179 税込197
当日出荷

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 厚さ(mm)2.2 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(繊維部)アラミド繊維 滑り止め効果なし
1双
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 トラスコ品番137-2858 厚さ(mm)2.2 質量(g)80 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
999 税込1,099
当日出荷

厚手の軍手にすべり止めを付けています。 工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
用途軽作業・運搬・梱包作業用。 厚さ(mm)5 入数(双)12
1組(12双)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ホワイト 耐切創性4/C
1個
835 税込919
当日出荷

女性用サイズの特紡軍手です。
用途一般作業 糸本数(本)2 素材綿・ポリエステル・レーヨンその他
1ダース(12双)
499 税込549
当日出荷

すべりにくく作業がしやすい軍手です。
用途一般作業に 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
1セット(12双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸和ケミカル指股完全補強手袋
補強部に立体加工を施し、作業性が向上し、脱着がしやすいです。人差し指の関節箇所に敢えて樹脂を塗布しない場所を作ることで人差し指の可動域を拡げ、作業性の向上に寄与しています。
用途荷役作業。重作業 トラスコ品番536-0361 材質繊維部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニル 厚さ(mm)2.5 【本体】ホワイト【リスト】白 サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7
1双
179 税込197
当日出荷

手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51 質量(g)69 機能耐切創性、難燃性 耐切創性4/C
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。
用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業 仕様【すべり止め】あり 厚さ(mm)3.0 滑り止め効果あり
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。 樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。 手のひらはドット加工で、通気性が良く、ムレにくいです。 すべり止め付でグリップ力に優れています。
用途一般作業。 重作業。 各種訓練。 トラスコ品番207-1973 厚さ(mm)2 質量(g)590 タイプすべり止め付 色(手首部)黄色 アズワン品番64-8686-20
1組(10双)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 トラスコ品番116-3063 厚さ(mm)2.5 質量(g)75 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創、吸汗性 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル 耐切創性4、4/D 滑り止め効果あり
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手首部分が4cm長く、手首を保護します。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7104 厚さ(mm)3.38 質量(g)70 規格EU 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

すべり止め付の軍手です。 サイズ分けがあり、選びやすいです。
用途一般作業。 厚さ(mm)3 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(手首部)
1セット(12双)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ブルー 耐切創性4/C
1個
835 税込919
翌日出荷

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7082 厚さ(mm)3.38 質量(g)71 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-1 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ピンク 耐切創性4/C
1個
835 税込919
翌日出荷

色付きのすべり止め軍手です。作業ごとに色分けして使用することなどができます。淡いパステル系の色味が特長です。
用途一般作業 材質手袋:ポリエステル、他、すべり止め部:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)2 サイズフリー 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7
1双
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おたふく手袋作業用手袋
お買い求めやすい軍手の6双入り。一般作業用の手袋。園芸用や軽作業に。
厚さ(mm)5
1袋(6双)
579 税込637
6日以内出荷

用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用 エスコ品番EA354A-35 白、滑り止め:水色 機能滑り止め付 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20
1袋(10双)
950 税込1,045
翌日出荷

ゴムシートを貼った強力タイプのゴム張り手袋です。
用途運輸、建築、鉄筋、土木等のハードな作業に。 トラスコ品番177-3697 オレンジ サイズフリーサイズ 入数(双)1 全長(cm)24.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24 ゲージ数7 素材手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム
1双
579 税込637
翌々日出荷

耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 動画あり
ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。 入数(枚)1 材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ダース(12双)の重量が約1000gの厚地編みで丈夫な軍手です。
用途一般作業全般にご使用下さい。 材質綿、ポリエステル、その他 サイズフリー 入数(双)12 機能耐久性・超厚地 全長(cm)22.5 糸本数(本)3 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 色(本体) ゲージ数7 質量(g/ダース)1000 色(ステッチ)
1ダース(12双)
879 税込967
当日出荷

軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 トラスコ品番758-5705 厚さ(mm)1.8 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 耐切創性C、4
1双
999 税込1,099
翌日出荷

表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 トラスコ品番206-4684 厚さ(mm)2.5 質量(g)70 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創、吸汗性 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル アズワン品番64-8713-24 耐切創性4、4/D 滑り止め効果あり
1双
849 税込934
翌日出荷

FUKUTOKU(福徳産業)純綿ブルドック手袋
RoHS
熱や摩擦に強い7ゲージの厚手(あつで)純綿(じゅんめん)6本編みの作業用軍手(さぎょうようぐんて) 。熱いものを触っても糸がとけず、吸汗性も抜群(ばつぐん) 。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン! 。安心の日本製(にほんせい) 。目付け(めつけ)1kg(1キログラム)を超えるしっかりしたてぶくろで軍手にこだわる方も納得してお使いいただけます。 。男性用(だんせいよう)Lサイズ
材質綿100% キナリ 質量(g)90 入数(双)12 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)なし 手のひらまわり(cm)23 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

FUKUTOKU(福徳産業)特紡手袋
RoHS
安心の日本製(にほんせい) 軽作業(けいさぎょう)に最適な2本編み(にほんあみ)の丈夫で長持ちな特紡軍手(とくぼうぐんて) 7ゲージの厚手(あつで)タイプ 小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生ペット、再生綿を使用しています。 すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。 トラスコ品番115-1337 厚さ(mm)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 性別女性用
1双
179 税込197
翌日出荷

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。 トラスコ品番868-4353 厚さ(mm)1.5 質量(g)770 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)ケブラー[[R下]]繊維100%
1パック(10双)
15,980 税込17,578
翌日出荷

補強部に立体加工を施し、作業性が向上し、脱着がしやすいです。人差し指の関節箇所に敢えて樹脂を塗布しない場所を作ることで人差し指の可動域を拡げ、作業性の向上に寄与しています。補強部に立体加工を施した作業性の良い手袋です。
用途荷役作業。重作業 トラスコ品番569-2499 材質繊維部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニル 厚さ(mm)2.5 リスト:黒 サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7
1箱(10双)
1,898 税込2,088
翌々日出荷