使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。
外側にエンボス加工が施されています。
長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。
素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。
輪ゴム付きでズレを防止。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.12
色クリア
サイズフリー
入数(枚)30
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)約60
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)27~28未満
手の平幅(cm)約13.5
エンボス加工外エンボス
1箱(30枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
腕全体をカバーできる60cmのロングタイプです。
ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
全長(cm)60
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
規格食品衛生法適合
エンボス加工外エンボス
入数(枚)30
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
用途食品加工。
色半透明
全長(cm)45
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.045
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)29
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブルー
厚さ(mm)0.19
粉有無粉なし
エンボス加工手の平エンボス
入数(枚)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0661
使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプ。外側にエンボス加工があり、肘上までしっかり保護してくれます。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
入数(枚)30
規格食品衛生法適合
全長(cm)58
中指長(cm)9.2
手のひらまわり(cm)29
エンボス加工外エンボス
便利な左右兼用タイプのため無駄なくお使いいただけます。
外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しており、すべりを防ぎます。
腕全体をカバーできる60cmのロングタイプで、ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途家庭用から作業用まで幅広くお使いいただけます。
サイズフリー
全長(cm)60
厚さ(mm)0.09
材質ポリエチレン、袖口:天然ゴム
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)12
入数(枚)30
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)40
材質ニトリルゴム(NBR)
色水色
厚さ(mm)0.12
粉有無粉なし
エンボス加工掌、指先
入数(枚)100
関連キーワード