あらゆる職場で使い捨て手袋を着用するためのより無菌の方法を提供します。ディスペンサーのセンサーによりエアーで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着できます。プロセス全体がタッチフリーです。このシステムは、汚染を最小限に抑え、スタッフと顧客にとってより安全です。滅菌手袋は、ウイルスやバクテリアの粒子を寄せ付けないにするのに役立ちます。ニトリルまたはラテックス製の手袋を使用している場合、従業員は手袋を着用しているときに手袋に触れる必要があり、これは汚染を引き起こします。タッチレスエアログローブディスペンサーを使用すると汚染を減らすことを可能にし、より衛生的な状態になります。
材質Acrylonitrile Butadiene Styrene Plastic Irgagurd B 1000抗菌剤3%入
幅(mm)27
色ホワイト
高さ(mm)8.5
質量(g)1300
奥行(mm)41
TKG品番9-1470-1001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード