動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。
材質PE
厚さ(mm)0.034
全長(cm)28.5
中指長(cm)9.0
色乳白
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
動物実験などの感染防止。
化学実験・看護医療関係などの衛生保護。
左右の区別がなく経済的です。
薄手なので、作業が容易にできます。
全長(cm)28.5
材質ポリエチレン(PE)
色乳白
入数(枚)100
タイプスタンダード
厚さ(μm)30(指先)
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
関連キーワード