カテゴリ

  • 手袋(13)
    • 軍手(5)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「手袋 指だし」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクトデスク ガス昇降 児童向けサンワダイレクト
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
高さ調節ができる子供用デスクです高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。
仕様個口数:2個口材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)20組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)80アジャスターあり六角レンチ(mm)3,4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600
cuisipro 耐熱オーブンミトン ブルー cottacuisipro 耐熱オーブンミトン ブルーcotta
5,298税込5,828
1双(1双)
4日以内出荷
5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。 水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。 表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。 表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。 食洗器使用可。
材質クロロプレンゴム、ポリエステル寸法(mm)約27質量(g)75/片手耐熱温度(℃)250食器洗浄機
cuisipro 耐熱オーブンミトン レッド cottacuisipro 耐熱オーブンミトン レッドcotta
5,298税込5,828
1双(1双)
4日以内出荷
5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。 水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。 表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。 表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。 食洗器使用可。
材質クロロプレンゴム、ポリエステル寸法(mm)約23質量(g)75/片手耐熱温度(℃)250食器洗浄機
キッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き シービージャパンキッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付きシービージャパン
12,000税込13,200
1台
7日以内出荷
30Lサイズのオーブンレンジやトースターの下に置くキッチン家電下ラック。ラップ・アルミホイル・ミトンなどの小物を収納できる引き出し付き。調理後に一時置きできるスライドテーブル付き。指をひっかけやすい取っ手形状。スムーズに開閉できるスライドレール仕様。インテリアにも馴染みやすいシンプルなホワイトカラー。ザラザラな表面処理が上品な雰囲気を演出してくれます。
用途キッチン 家電下 レンジ下 トースター下 引き出し 一時置きテーブル 収納 ラック 隙間収納材質スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.8ホワイト耐荷重(kg)天板/約20、スライドテーブル/約2.5、引き出し/約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×40.5×10.8、引き出し:45.5×37.5×6.2天板寸法(cm)約幅50×奥行38寸法(幅W×奥行D)(cm)スライドテーブル:約46×27.5
使い捨て手袋 料理の下ごしらえ用 ダンロップ ホームプロダクツ使い捨て手袋 料理の下ごしらえ用ダンロップ ホームプロダクツ
549税込604
1箱(30枚)
9日以内出荷
手や指にフィットしますので、細かい仕事に適しています。あらゆる仕事に手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。取り出しやすいボックス入りです。便利で経済的に使える左右両用タイプです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
用途お料理や下ごしらえ・食品加工業・靴みがき・園芸・農業・生ゴミ処理・台所、トイレ、油汚れ等の掃除・ワックスがけ・給油・染色・ペンキ塗り・ペットの世話・毛染め・その他業務に。トラスコ品番205-6597材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03クリアサイズM入数(枚)30全長(cm)28手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
デスク サンワダイレクトデスクサンワダイレクト
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1200コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2700三興化学工業
2,198税込2,418
1箱(200枚)
当日出荷
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 食品衛生法適合品 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
ブルー入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23規格食品衛生法適合
エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 L 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 L三興化学工業
1,398税込1,538特価
1箱(200枚)
取扱停止中
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策ホワイトサイズL入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23質量(g)850手の平幅(cm)10.7
エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 M 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 M三興化学工業
2,198税込2,418
1箱(200枚)
当日出荷
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策ホワイトサイズM入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23手のひらまわり(cm)19.6質量(g)760手の平幅(cm)9.8
エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 S 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 S三興化学工業
2,198税込2,418
1箱(200枚)
当日出荷
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策ホワイトサイズS入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23質量(g)700手の平幅(cm)8.6
エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 SS 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 SS三興化学工業
2,198税込2,418
1箱(200枚)
当日出荷
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策ホワイトサイズSS入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23質量(g)620中指長(cm)7.6
耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-128アンセル
1,098税込1,208
1双
翌日出荷
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
綿5本指だし手袋のびのび FUKUTOKU(福徳産業)綿5本指だし手袋のびのびFUKUTOKU(福徳産業)
249税込274
1双
3日以内出荷
第1関節位の指切り手袋。指先を使う作業に最適。伸縮する糸を使用しているので様々な手のサイズにも対応。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製。
糸本数(本)3RoHS指令(10物質対応)対応
純綿5本指だし手袋Lカラーショート FUKUTOKU(福徳産業)純綿5本指だし手袋LカラーショートFUKUTOKU(福徳産業)
259税込285
1双
3日以内出荷
第1関節位の指切り手袋。指先を使う作業に最適。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製。
材質綿100%質量(g)24入数(双)1全長(cm)15中指長(cm)2材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応
5本指だし手ロング FUKUTOKU(福徳産業)5本指だし手ロングFUKUTOKU(福徳産業)
259税込285
1双
3日以内出荷
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指切りの指が少し長めで、指先を使う作業に最適
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応
5本指だし手 ショート FUKUTOKU(福徳産業)5本指だし手 ショートFUKUTOKU(福徳産業)
259税込285
1双ほか
3日以内出荷
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指先を使う作業に最適
厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応
吸ちゃん5本指だし手 FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん5本指だし手FUKUTOKU(福徳産業)(9件のレビュー)
339税込373
1双
当日出荷から3日以内出荷
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルグローブソフト パウダーフリー サンフラワーニトリルグローブソフト パウダーフリーサンフラワー
22,980税込25,278
1ケース(100枚×30箱)
5日以内出荷
しなやかで伸縮性もある薄手タイプのニトリル手袋。薄手タイプで、軽くて指先までよくフィット。動きが軽快で疲れにくい。食品衛生法に適合した手袋です(厚生省告示第370号)。手袋の取り出し口を袖側にすることで、掌や指部分に触れることなく手袋を取り出して装着でき、より衛生的です。
材質ニトリルゴム全長(cm)24厚さ(cm)0.7
手袋 指なし 綿特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら