指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム作業に。
トラスコ品番810-6474
材質アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
サイズSS
入数(双)10
全長(cm)18
中指長(cm)6.5
コーティング指先
手のひらまわり(cm)14
色(手首部)イエロー
1袋(10双)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。
EN388規格 耐切創レベル5。
エスコ品番EA354E-15B
質量(g)107
機能耐切創性、伸縮性
耐切創性5
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム
全長(mm)213
色イエロー
質量(g)31.2
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数18
耐切創性E
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.4
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
関連キーワード