指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数13
材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能耐久性・通気性・低発塵性
コーティング指先コート
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

作業手袋 ポリエステル 指先コーティング
モノタロウ
¥869
税込¥956
ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
用途電子部品、精密機器の組立、検査
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
入数(双)10
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、
指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等
材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先
ゲージ数13
洗浄度(目安)クラス10000
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色ホワイト
材質ナイロン
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先コート
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色グレー
材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン
仕様指先ウレタンコーティング
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。
仕様第一関節までのコーティング
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
コーティング指先コート
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン(指先樹脂コーティング)
ゲージ数13
指マチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

作業手袋 ポリエステル 指先コーティング
モノタロウ
¥869
税込¥956
ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。
伸縮性があり、フィット感に優れています。
性能伸縮性
材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
タイプ指先コート
コーティング指先コート
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。
ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途農作業、ガーデニング。軽作業、運送業など
仕様指先補強、RoHS2.0対応
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。
滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
指先だけにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくく快適です。伸縮性が良く、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
用途電気電子部品製造業・精密機器自動車部品の組立作業・品質管理作業・精密機械業・弱電・一般機械の組立検査作業
材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・その他
色ホワイト
入数(双)10
機能伸縮性
コーティング指先コート
指マチマチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく、指の折り曲げもスムーズに行えます。
指先コーティングにより細かい作業に最適。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
材質ナイロン
色ホワイト
入数(双)10
機能グリップ性・通気性・薄手
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先コート
ゲージ数13
色(すべり止め)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様ベルクロタイプ、導電機能
材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル
入数(双)1
機能スマホ対応
2018年トラスコ掲載ページ6 0774
抗菌加工を施したインナー手袋です。抗菌試験JIS-L-1902にて、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌の検査を行ってます。抗菌作用が、インナー手袋内の汗から出る臭いを抑制します。ポリエステル製でスムーズな装着感です。指先から手首までしっかりフィットします。
用途電気電子部品製造業。手あれ防止。ウイルス対策用手袋として。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.7
色白
ゲージ数13
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。
厚さ(mm)0.8
機能柔軟性・フィット感・丈夫
ゲージ数13
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
肌触りの良いナイロン編みです。手袋の手の平側にウレタン樹脂をコーティングしているので柔らかで且つムレにくく、長時間の作業も快適です。伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。指先を使う細かな作業に適しています。長繊維のナイロンを使用していますので、手袋からのホコリが少なくクリーンな作業にも適しています。サニタイズ加工による抗菌機能
用途農作業・ガーデニングや草取り・精密作業に
厚さ(mm)0.9
色青
ゲージ数15
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用。耐炎性に優れる。指先を補強しております。
用途消防救助技術大会・訓練
機能耐切創性/耐炎性
色ブラック/ブルー
入数(双)1
材質原手/羊革、ケブラー
RoHS指令(10物質対応)対応
ぴったりフィットし、涼しくて快適です。
補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。
サイズM
全長(mm)225
仕様マジックテープ止
材質手の平:ナイロン、ポリウレタン、 手の甲:ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.5
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
全長(mm)約225
サイズM
手のひらまわり(cm)20.5
1双
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
全長(mm)約225
サイズM
手のひらまわり(cm)21
1双
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業に。土木・建築業に。その他一般作業に。
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)0.8
色ブルー
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色グリーン/グレー
入数(双)1
機能耐油、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!甲部はのびのびムレを軽減!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
厚さ(mm)1.1
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適
仕様コーティング:なし
縫製距離を従来品より約20%短縮させることにより発塵性を低減させました。手の平部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感をなくし長時間の作業に最適。
用途弱電、IC、精密機械関連の組立・検査に最適です。
色ホワイト
材質(掌側)表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約0.4
入数(双)10
機能低発塵性
材質(甲)ナイロン100%
指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)約1
色ネイビー
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
指先までジャストフィットします。やわらかくしっとり感のある牛本革です。SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根は牛本革当付きです。
用途機械加工作業に。
材質牛床革
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
縫製仕様背縫い
袖口仕様袖なし
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブルー
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など
材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン
入数(双)10
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目がないため発塵しにくいスムス手袋です。
伸縮性が抜群で手にしっかりフィットし、装着感が良好で作業性にも優れています。
指先部分をカットしてもほつれにくい手袋です。
厚みがあり、耐摩耗性に優れています。
用途製品検査、機械操作、梱包、包装作業に。
材質/仕上ナイロン、ポリウレタン
色ホワイト
厚さ(mm)0.8
指マチ無し
滑り止め効果無し
機能耐摩耗性
手の平・指先あて付。
甲部分ポリエステルで通気性抜群。
袖口マジックテープ。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質(甲)ポリエステル
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。
高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。
通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
ゲージ数13
耐切創性X/B
EN388規格(2016規格)4X43B
指先ピッタリタイプです。摩耗の激しい部分を人工皮革で補強し、耐久力が向上しました。洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくいです。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
トラスコ品番422-7204
材質牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革、手のひら部:牛オイル加工床革
厚さ(mm)1.2
色グリーン
サイズLL
全長(cm)22.5
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖なし
1双
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!豚革でしっかりガード!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
関連キーワード
1
2
3
次へ