ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。
小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。
材質(裏)綿100%(メリヤス)
多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。
傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。
多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。
色ブルー/ブラック
耐溶剤性石油系溶剤
厚さ(mm)0.4
材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング
規格EN374 EN388(CE 3121)
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
各種認証EN374認証品
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。
色ブルー
耐溶剤性石油系溶剤
厚さ(mm)0.4
材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
規格EN374 EN388(CE 3121)
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
各種認証EN374認証品
水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。
用途化学業界。
色ブラック
耐透過性ガソリン・軽油
厚さ(mm)0.5
材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム
規格EN374 EN388(CE 2010)
入数(双)1
耐摩耗性2
耐切創性1
耐引裂き性2
各種認証EN374認証品
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0551
EN388規格EN388
ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性
材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能通気性、グリップ力
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN0388(CE 3121)
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性-
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途精密加工、組立作業、食品業界。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
EN388規格EN388
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)1.0~1.5
コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
関連キーワード