10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業 材質(裏)綿 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業 機能化学物質保護性能 ダークブルー 全長(cm)33 材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン 厚さ(mm)0.71 滑り止め効果あり 規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業 機能耐摩耗性、化学物質耐性 ブラック 全長(cm)30 材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム) 厚さ(mm)0.5 滑り止め効果あり 規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業 機能耐熱、耐薬品 入数(双)1 材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム) グリーン 厚さ(mm)0.5 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング 厚さ(mm)1.3 全長(mm)300 サイズLL 電気抵抗値10^8-10^9Ω アズワン品番64-7840-83
1双
1,290 税込1,419
当日出荷

耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 動画あり
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 EN374規格AKL
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創と耐薬性がある手袋です。
材質本体/コットン、コーティング/NBR 全長(mm)300 規格EN ISO 21420・2020 厚さ15ゲージ 入数(双)1 機能耐切創、耐薬性 耐熱温度(℃)X1XXX(100・15秒)(EN407・2020) 耐切創性4×41D(EN388・2016) 耐透過性TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)
1双
3,190 税込3,509
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス XG 27B
多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。 ブルー/ブラック 耐溶剤性石油系溶剤 厚さ(mm)0.4 材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング 規格EN374 EN388(CE 3121) 入数(双)1 溶剤不使用 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 各種認証EN374認証品
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB27B
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。 ブルー 耐溶剤性石油系溶剤 厚さ(mm)0.4 材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) 規格EN374 EN388(CE 3121) 入数(双)1 溶剤不使用 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 各種認証EN374認証品
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
用途鉱物油業界。化学業界。運搬業者。 ブラック 耐溶剤性石油系溶剤 厚さ(mm)0.5 材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV) 規格EN374 EN388(CE 2111) 入数(双)1 溶剤不使用 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 各種認証EN374認証品
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)