柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
色クリア
仕様エンボスなし
材質PE+EVA
厚さ(mm)0.29
タイプ左右兼用
滅菌EOG
全長(cm)28.5
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン)
機能γ線滅菌済
入数(枚)20
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。
左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。
2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11
全長(cm)28
伸び(%)5
引張強度(MPa)14
表面仕様スムース
ダブルディップ製法(2重コーティング)により、ピンホール破損の発生を抑えます。表面層は体液(特に油脂)の付着に強い配合です。独自の技術によりラテックスタンパク質量を50μg/g以下に低減。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
種類パウダーフリー
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00057000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。
材質ポリ塩化ビニール
ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
左右区別左右兼用
異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
色ナチュラル
規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
全長(cm)28.0
滑り止め効果あり
粉有無なし
パウダーフリー手術用手袋。薄手タイプで指先にすべり止め加工が施してあり、繊細でグリップを重視する手術に適しています。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
色ホワイト
全長(cm)29.0
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様
入数(双)20
2018年トラスコ掲載ページ10 1059
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプグリップ
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
材質天然ラテックス
仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合(目安)クラス100
タイプグリップタイプ
入数(双)400
肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。
全長(cm)40
材質ラテックス(パウダーフリー)
厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26
タイプ左右兼用
スムーズに装着できる極薄で、内面ポリウレタン加工された手術用手袋です。マイクロ手術にも最適です。γ線滅菌済。
材質天然ゴム
種類パウダーフリー
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00010000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ゴム手袋の下ばきにお使いいただけます。滅菌個包装の為、必要なときに必要な分だけ使用でき便利です。
材質綿100%
サイズフリー
滅菌γ線滅菌済
型番GI01S
アズワン品番3-7961-01
1箱(1双×25袋)
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
手袋を被滅菌物と一緒にオートクレーブ滅菌した後、その手袋を着用すると滅菌物の取扱作業に効果的です。
材質アラミド繊維
耐熱温度(℃)約400℃(素材の耐熱温度)
極薄仕上げで手にピッタリフィット、左右兼用で経済的
用途介護等衛生を必要とされる作業、清掃作業等
機能極薄
粉有無粉無
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用スムースタイプ
材質天然ラテックス
仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合(目安)クラス100
タイプスムースタイプ
入数(双)400
ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス
厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25
全長(mm)300
規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT
入数(双)1
グレードクラス100(ISOクラス5)
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
機能耐熱
入数(双)1
耐熱温度(℃)232
全長(cm)47
材質綿
袖丈(cm)28
色オレンジ
アズワン品番1-6972-02
1双
¥15,400
税込¥16,940
翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
手の平幅(cm)13
材質コットン
入数(双)1
機能耐熱
耐熱温度(℃)232
仕様AQL:1
材質ラテックス
厚さ(mm)掌:0.21
全長(mm)600
滅菌済PVCグローブ。無菌室用
仕様AQL:0.65
材質ラテックス
厚さ(mm)掌:0.18
全長(mm)400
EOG滅菌済で手術用手袋の下履きに使用可能です。15ゲージのナイロン素材で手にフィットしやすく、指先部分はカットしています。
アズワン品番66-0008-87
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
粉有無なし
材質NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)330
厚さ(mm)0.14(掌)
品質等級AQL:0.65
材質NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)600
厚さ(mm)0.17(掌)
品質等級AQL:0.65
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済
適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.23
色天然
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA
加工手袋外面:指部粗面加工
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)30
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
指にフィットし、素手感覚で使えます。左・右兼用タイプの使い捨て手袋です。食品衛生法に適合しています。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。また調理にもお使い頂けます。
色ブルー
入数(枚)100
粉有無無
材質ニトリルゴム
全長(cm)23
滅菌未滅菌
規格食品衛生法適合
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
台紙付なので清潔に装着が可能です。
薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。
咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズM
仕様EOG滅菌済(一括包装)
材質EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)280
タイプ左右兼用/パウダーフリー
アズワン品番8-5812-02
1箱(100枚)
¥1,970
税込¥2,167
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ