108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。 コーティングナックルコート 材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー 材質(甲)ポリエステル、TPR 色(手首部)オレンジ
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)ナックルアーマー C4
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングナックルコート 材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数18 耐切創性X/C
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数13 耐切創性X/D
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。 色(手首部)グレー EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトム 動画あり
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など 材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム ブラック
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。 仕様10ゲージ編 規格EN388 2016 機能耐切創、耐衝撃、断熱 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護 機能耐摩耗性
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 動画あり
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。 厚さ(mm)7.6 材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。
ブラック 入数(双)1 仕様すべり止め:あり 厚さ(mm)0.9 袖口仕様マジック
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9249-97
1双
3,780 税込4,158
翌日出荷

高切創性・柔軟性を兼ね備えた「ケブラー(R)SD」を使用しています。内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。長繊維使用で低発塵性を有しています。
材質ケブラー(R)繊維・ナイロン・PU(ポリウレタン) ゲージ10ゲージ
1双
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし 入数(双)1 機能防振・耐衝撃
1双
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)EXT Rescue 4011 S
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど 仕様(ISEA CUT)5 トラスコ品番780-9751 質量(g)315
1双
18,980 税込20,878
翌々日出荷

手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル 厚さ(mm)2 グリーン/グレー 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110 入数(双)1 機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9250-02
1双
4,730 税込5,203
翌日出荷

耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):241●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9249-98
1双
3,780 税込4,158
翌日出荷

耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9249-99
1双
4,730 税込5,203
翌日出荷

耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9250-01
1双
4,730 税込5,203
翌日出荷

耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9249-96
1双
3,780 税込4,158
翌日出荷

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 色(手首部)グリーン 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。 材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム 厚さ(mm)1.7 グリーン/ホワイト 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP 入数(双)1 機能耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 トラスコ品番206-4622 質量(g)230 色(手首部)グリーン アズワン品番64-8332-04 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
4,898 税込5,388
翌日出荷

ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。 材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル 厚さ(mm)2.2 グリーン/ホワイト 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP 入数(双)1 機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。 トラスコ品番206-4613 質量(g)160 材質(すべり止め)塩化ビニール 色(手首部)グレー アズワン品番64-8332-01 EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
3,698 税込4,068
翌々日出荷

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。 トラスコ品番553-9376 材質繊維部: Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グリーン サイズL 規格【EN388 2016】4X42DP 入数(双)1 機能耐油性、耐切創性、耐衝撃 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 耐切創性X/D
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷

薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。 適合Oeko-Tex100:認証 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ブラック/イエロー 加工Sanitized加工 対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証 コーティング手のひら側 耐衝撃性合格(EN388) ゲージ数15 耐切創性F 編数15ゲージ タッチスクリーン対応
1双
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。 材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム グリーン 規格EN388 2016規格:4X42DP 手のひらまわり(cm)20.0 耐切創性X/D
1双
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。 色(手首部)イエロー 滑り止め効果あり EN388規格4X44FP(2016)
1双
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップに対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 質量(g)265 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 耐切創性A3 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S21628-M ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
当日出荷

-50℃でも柔らかく、ひび割れしない耐低音衝撃性防寒手袋。 インナーはアクリル素材の二重タイプで暖かい。
全長(cm)30.5 材質・表:天然ゴム ・裏:綿、アクリル オレンジ 入数(双)1 機能防寒性
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)