革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
色OD
質量(g)40
入数(双)1
機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様マジックタイプ
スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋
トラスコ品番496-5311
厚さ(mm)0.6
質量(g)17.5
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創
材質(表)アラミド繊維
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色(手首部)ホワイト
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。
用途指先での細かい作業に最適
厚さ(mm)1.8
入数(双)1
機能通気性
中指長(cm)7
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
色(手首部)ネイビー
アズワン品番64-7840-21
1双
¥390
税込¥429
翌日出荷
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
15ゲージの超薄手ながらとっても丈夫で乾きやすい。細かい作業やインナー手袋としてお使いいただけます。
色白
入数(双)5
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)ポリエステル
厚さ(cm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブルー
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
ウェットスーツ素材のクロロプレンゴム素材が保温性を高めます。
発砲クロロプレン合成ゴムをポリエステルジャージではさんだ3層構造。
防寒手袋の下履き用としても使用可能。
用途作業 ワーク 軽作業
材質クロロプレンゴム
色ブラック
入数(双)1
機能保温性
全長(cm)Lサイズ:21.5
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20.5
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ゲージ数15
耐切創性3、2/B
15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。
厚さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひら部分に天然ゴムのすべり止め付き。手袋部分はナイロン素材を使用。薄手の素材なのでゴワゴワせず手にしっかりフィットします
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ナイロン
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ。
用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
入数(双)1
ゲージ数10
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。
手の甲が背抜きで、通気性に優れます。
紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
用途仕分作業、農作業、精密機械作業。
仕様背抜きフィットタイプ
厚さ(mm)0.8
薄手でフィット感があり吸汗性に優れていますので、インナー用としてもご使用いただけます。
材質綿100%・天竺
入数(双)12
機能吸汗性
薄手で作業性に優れます。
用途静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。
厚さ(mm)0.35
色ホワイト
機能静電気防止
綿100%でソフトな肌触り。立体縫製で着用感に優れ、手にピッタリフィットします。薄手で吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
機能吸汗性
色白
入数(双)12
指マチマチあり
薄手でフィット性にすぐれ、インナーとしても使用できます。
材質綿100%
入数(双)12
カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策等
材質ナイロン・カーボン糸
色グレー
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
色(すべり止め)ホワイト
スムス素材を使用した極薄手袋。肌にやさしい綿100%。指にしっかりフィットするマチ付きタイプ。手のひら部分すべり止め付き
用途指先の細かな作業。ガーデニング。車の運転。軽作業
色ホワイト
混率(%)【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】綿100
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途精密機械、品質検査、下履き用途等
材質ポリエステル
色ホワイト
入数(双)10
機能通気性・伸縮性
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業
規格EN388 2003:4542
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止
材質(すべり止め)ポリウレタン
EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
下履き手袋。
厚さ(mm)0.6
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途精密機械、品質検査、下履き用途等
材質ナイロン
色ホワイト
入数(双)10
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔らかく暖かいアクリル使用。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
10ゲージ薄手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:アクリル
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
手の平幅(cm)10
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
指先コーティングにより細かい作業に最適。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
入数(双)10
コーティング指先コート
ゲージ数13
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
15ゲージ薄手タイプ。
用途精密機械、品質検査 等
色ブラック
入数(双)10
機能耐久性、低発塵性
背抜きタイプで通気性抜群。柔らかい薄手の生地が手に馴染んでジャストフィット。
材質掌部:ポリウレタン/甲部:ポリエステル
入数(双)1
機能通気性抜群
耐油性の高いニトリルゴムを採用
摩耗強度・突き刺しにも優れています
発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等
色レッド
入数(双)3
機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
クロロプレン性なので保温性に優れた薄手手袋。インナーとしても使えます。
用途軽作業用防寒
材質クロロプレンゴム・ナイロン
色ブラック
入数(双)1
機能保温
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
色(すべり止め)ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル対応。
耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等
材質ナイロン
入数(双)1
機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
色(すべり止め)ブラック
1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。
色ブラック
入数(双)1
機能耐切創性
ゲージ数21
耐切創性レベル(EN388:2016):C
RoHS指令(10物質対応)対応
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した15ゲージの極薄手袋。
色黄
入数(双)10
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維
厚さ(cm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性のある作業用グローブ。適度な滑り止めで作業性が向上。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業も快適に。
用途DIY、軽作業や電工試験などの幅広い用途で使用可能。手のひら側にポリウレタンをコーティングし、細かい部品も簡単につまみ上げることが可能。薄手で素手に近い感覚で、細かな作業も可能です。手袋着用で素手の作業よりも、安全に作業可能。
入数(双)3
機能通気性
関連キーワード