20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンを使用した色付の手袋です。
用途一般作業。 厚さ(mm)2
1双
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 厚さ(mm)2.2 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(繊維部)アラミド繊維 滑り止め効果なし
1双
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手の軍手にすべり止めを付けています。 工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
用途軽作業・運搬・梱包作業用。 厚さ(mm)5 入数(双)12
1組(12双)
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝星産業赤獅子(3本編み未晒)
エコ商品
ポリエステル素材を使用、耐久性のあるスタンダードタイプ。 3本編み。 7ゲージタイプ
用途一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等 質量(g)720 機能丈夫 糸本数(本)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
739 税込813
3日以内出荷

最も標準的な厚手タイプの軍手です。
用途金属加工。 厚さ(mm)2.0
1双
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル 動画あり
短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。 厚さ(mm)1.8 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R) ゲージ数7 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など タイプ強力タイプ
1双ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿100%の糸だけを使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にも優しい天然繊維。純綿軍手のサイズ展開シリーズ
材質綿100% 入数(双)12 機能吸汗
1組(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れが目立ちにくい雑色です。
用途一般作業。 厚さ(mm)3 素材綿、ポリエステル、その他
1組(10双)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、丈夫でカラフルなナイロン手袋、軽作業、荷物運搬に最適
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 摩耗強度の高いナイロン繊維を採用。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、イベント等
1双
169 税込186
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色付きの軍手です。作業ごとに色分けして使用することなどができます。
用途一般作業 材質ナイロン、ポリエステル、他 厚さ(mm)2 サイズフリー 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数7
1ダース(12双)
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

勝星産業純綿軍手(5本編み)
エコ商品
通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。 5本編み。 7ゲージタイプ
用途一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等 材質綿 生成り 質量(g)750 入数(双)12 機能熱に強い 全長(cm)23 糸本数(本)5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 色(手首部)レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
999 税込1,099
4日以内出荷

勝星産業純綿 極(5本編み)
エコ商品
通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。 従来の純綿手袋よりもより厚くなっています。 5本編み。 7ゲージタイプ
用途一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等 材質綿 生成り 質量(g)820 入数(双)12 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 色(手首部)レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
999 税込1,099
5日以内出荷

おしゃれなカラー軍手です。様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。720双入りでお得です。
用途一般作業、重作業などに。 サイズフリー 質量(g)600 入数(双)720 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 ゲージ7ゲージ
1箱(720双)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸和ケミカル日本製純綿軍手
リーズナブルな日本製純綿軍手です。細番手の糸を使用し、はめごこちが柔らかくしなやかです。
用途一般作業。溶接等、火や熱いものを扱う作業(耐熱手袋ではありません) 材質綿 厚さ(mm)2.5 ゲージ数7
1ダース(1ダース)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色付きのすべり止め軍手です。作業ごとに色分けして使用することなどができます。
用途一般作業 材質手袋:ナイロン、ポリエステル、他、すべり止め:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)2 サイズフリー タイプすべり止め:付 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7 編数7ゲージ編
1双
289 税込318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)杢カラー7Gシノ軍手
柔らかくフィット感に優れるシノ軍手。ポリエステル中心に編み込まれており、純綿より発塵が抑えられております。汚れの目立ちにくい杢カラーを採用
1袋(2双)ほか
219 税込241
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純綿軍手の特徴は、綿100%で厚手で丈夫です。綿は特防に比べて熱にも強い軍手になります。
用途一般作業 材質綿100%生成 質量(g)約750 加工手首:オーバーロック加工/赤 全長(cm)約23 糸本数(本)5
1ダース(12双)
969 税込1,066
5日以内出荷