ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。
材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコン
色ブラック
厚さ(mm)2.0
滑り止め効果〇
入数(双)1
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等
材質ポリエステル・SBR
入数(双)1
機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応
材質(すべり止め)シリコン
色(すべり止め)クリア
防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
材質ストレッチポリエステル、合成皮革
厚さ(mm)2.5
全長(mm)270
サイズL
適合温度(℃)-34
1双
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
材質ストレッチポリエステル、合成皮革
厚さ(mm)2.5
全長(mm)275
サイズLL
適合温度(℃)-34
1双
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
防風・透湿・防水機能を備えた防寒手袋。
用途積雪時の作業やレジャーにも。
材質ポリエステル100%
入数(双)1
機能防水、防寒
伸縮性に特化した、フィット感が抜群で作業効率が良い手袋です。人差し指はタッチスクリーン仕様で手袋をしたままスマートフォンの使用ができます。黒とオリーブドラブの2色使いのお洒落な手袋です。
用途防寒用手袋として。
材質本体:合成皮革、ポリエステル、内側:ナイロン、ポリウレタン、手首:クロロプレンゴム
厚さ(mm)1
色オリーブドラブ
内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。背抜き手袋のため通気性にも優れています。
用途清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。
材質繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色レッド
ゲージ数10
発泡ニトリルコーティングパイル編み厚手で、本格的な保温性能があります。ニトリルゴムコーティングを発泡仕様にすることで、耐久性・耐摩耗性に加えて柔らかさを両立しました。インナーはシームレスになっており、柔らかな握りとフィット性・長時間の保温性を有しています。視認性の高いイエローです。
用途寒冷地での作業などに。
材質内側:アクリル、ポリエステル、外側:ニトリルゴム
厚さ(mm)0
色イエロー
内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
性能水透過性:1
材質コーティング部:天然ゴムWコート
規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル
抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2
材質(インナー)アクリル繊維
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性2、EN ISO:×
耐突刺し性2
耐引裂き性4
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス
厚さ(mm)2.0
色蛍光イエロー、ブルー
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(反射板)ポリエステル
内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。
手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
仕様(EN ISO耐切創性)X
規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016
機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4
材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート
材質(インナー)アクリル繊維
耐摩耗性2
耐切創性2
耐突刺し性2
寒い日も、内側のフリースで暖かい!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手首マジック付き!
用途冬の現場仕事に。雪かきや寒い日の屋外作業に。冬のアウトドアやレジャーに
材質手のひら:ポリウレタン
色グレー×ブラック
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。
材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン
厚さ(mm)2.0
滑り止め効果〇
寒い日も、内側のフリースで暖かい!
風を通しにくい!
手袋したままスマホ操作可能!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手のひらのシリコーングリップで滑りにくく掴みやすい!
手首のリブで風・冷気が入りにくい!
用途冬の現場仕事に。寒い日の通勤、通学、お出かけに。雪かきに。冬のアウトドアやレジャーに
材質手のひら:シリコーンゴム
色ブラック
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能防風・防寒
インナーに防水フィルム入りです。シリコン製滑り止め付きです。手袋内側、手首がフリース仕様です。
用途警備、誘導、バイク、自転車、アウトドア等の防寒対策に。
トラスコ品番338-2562
材質手袋:ポリエステルストレッチ、すべり止め部:シリコン、裏地:フリース防寒
厚さ(mm)2
色ブラック
サイズM
タイプ滑り止めシリコン
全長(cm)23
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)23
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
甲部分は三層構造の中間部分に防風ラミネートを挟み、風をシャットアウトします。裏起毛で暖かさをキープします。人差し指、中指、親指でタッチパネル操作可能です。ロゴが反射素材になっていて夜間の作業でも安心です。
用途冬季の屋外作業、アウトドア、スポーツなどに。
材質手のひら部:ポリエステル、ポリウレタン、甲部:ポリエステル、すべり止め部:ポリ塩化ビニール、ジャージ部分:ポリエステル、ポリウレタン、ボア:ポリエステル、防風フィルム:ポリエチレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。
手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。
耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルゴムコーティング)
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性
裏面パイル編み&裏起毛だから丈夫で暖かい!。クリンクル加工天然ゴムにより滑りにくく抜群のグリップ力!
用途建築・土木・運送荷役・農業・林業・園芸・アウトドアなどの寒い時の作業全般にご使用下さい。
材質手袋:ポリエステル、掌:天然ゴム
色オレンジ
機能滑り止め、防寒、破れにくい
ゲージ数10
柔軟性・耐摩耗性に優れ、洗濯も可能な合成皮革手袋です。
用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。
機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様すべり止めあり
厚さ(mm)1.5
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル
厚さ(mm)2
色グリーン/グレー
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110
入数(双)1
機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。
手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。
耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルコーティング)
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性
4層構造により雪山でも安心な優れた防水防寒機能を備えた手袋になります。保温力に優れたシンサレートを採用しています。掌あて付きなので強度アップしています。
用途防寒作業全般・海運・船舶・漁業・保冷倉庫作業・運送業
材質表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ポリエステル、内側フィルム:ポリエチレン、手のひら:合成皮革
色黒/赤
入数(双)1
機能防水防寒、保温力
厚手の生地で冬場の寒さから手を守る。
用途普段使いから軽作業時にも。
材質ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)90
入数(双)1
機能防寒・保温
インナーに、アクリルウールのパイル編み起毛手袋を採用した、厳しい寒冷地でもあたたかく使用いただける手袋です。手の平に天然ゴムシートをプレス加工されており、高いすべり止め効果があり重量物の運搬に最適です。
用途冷凍庫内作業 。土木建設用 。漁業水産加工 。冬期の各種運搬作業に
材質手袋:アウター/ポリエステル・ナイロンインナー/ポリエステル、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)236
色黒/紫
サイズM
中指長(cm)8.1
手の平幅(cm)11.8
1双
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
カジュアルなフリース手袋。
用途普段使いにも最適。
材質ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)40
入数(双)1
カジュアルなフリース手袋。
用途普段使いにも最適。
サイズフリー
入数(双)1
材質ポリエステル100%
質量(g)40
ふわふわ・ぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
サイズフリー
材質ポリエステル・綿・その他
色晒
機能防寒
糸本数(本)2
ゲージ数7
ミトンタイプのウインターグローブ。<br.>内側ボア仕様ですぐに暖かい。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエステル
色カーキ
入数(双)1
機能防寒
蓄熱。保温。タッチパネル対応。
用途軽作業
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色グレー
入数(双)1
機能防寒、蓄熱、タッチパネル対応(親指、人差し指)
材質掌部・甲部:ポリエステル100%、ジャージ部:ポリエステル・ポリウレタン、スベリ止部:シリコン、中綿:ポリプロピレン・ポリエステル
色ブラック
入数(双)1
機能撥水
普段使いできるデニム柄グローブ。防風、防水効果
材質表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
入数(双)1
機能防風、防水
指が曲げやすい3D構造のウインターグローブ。手のひら側にスベリ止め加工。防水性・防寒性に強い4層構造。際立つオレンジ色。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色オレンジ×ブラック
サイズS
質量(g)135
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)26
中指長(cm)7.5
手囲い(cm)24.5
1組
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
防水、防風機能を備えた屋内外の作業をサポート。スマホタッチ操作可能(親指、人差し指)。風をシャットアウトする布帛素材を使用。掌にはシリコーングリップすべり止め加工。手囲いとは、親指の第一関節とほぼ同位置にある生命線の始点と、。小指の付け根と手首を結んだ線の、手首から3分の1の距離を結んだ手の平の周りの長さです。
仕様スマホタッチ操作可能(親指・人差し指)、風をシャットアウトする布帛素材を使用
材質[掌部] 表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル・ポリウレタン [甲部] ポリエステル
色ネイビー
入数(双)1
機能タッチパネル対応、防水、防風、滑り止め加工
あったかい裏起毛軍手の10双組
材質ポリエステル、綿、その他
色白
質量(g)545
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19
手の平幅(cm)9.5
ゲージ数7
1組(10双)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
内側がボア仕様。防寒、防風、防水効果
材質表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色オリーブ
入数(双)1
機能防水・防寒
関連キーワード
1
2
次へ