ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)1
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色グレー
材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン
仕様指先ウレタンコーティング
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
厚さ(mm)0.6
色グレー
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色グレー
材質(手袋)ナイロンシームレス
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
ポリエステル製シームレス編手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れ、また手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。繊維部分は編み目が細かく縫いあわせのないシームレス編み手袋です、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業、機械工業、 自動車関連業など。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン
薄手で作業性に優れます。
用途静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。
厚さ(mm)0.35
色ホワイト
機能静電気防止
ナイロン製シームレス編手袋ロングタイプ。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。通気性に優れ蒸れにくく快適です。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。下ばき用としても使用できます。フィット手袋より5cm長いロングタイプで、手首の露出を防ぎます。
用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など
材質ナイロン
色ホワイト
質量(g)220
入数(双)10
機能通気性
全長(cm)23.5
質量(g/枚)10.5
10双入のお買い得パックです。ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。
材質繊維部:ナイロン95%・その他5%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
ゲージ数15
ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
用途製品検査。電気、電子部品製造。精密機器組立。
厚さ(mm)約1.0
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
すべり止め効果の高い発泡性ウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。
ロングタイプなので、フィット感があり手首をしっかりサポートします。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)0.9
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!甲部はのびのびムレを軽減!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
厚めの床革のレンジャー手袋です。日本製牛床革でしなやかな作業性です。建設・土木・電気工事・溶接・荷役など。
材質日本牛床革
厚さ(mm)1.4
入数(双)1
商品番号134-4290
全長(cm)23.5
中指長(cm)9.5
手のひらまわり(cm)22
アズワン品番64-7053-80
1双
¥799
税込¥879
9日以内出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様ヒゲ縫い
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
用途電子部品の組み立てに
材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能帯電防止
コーティング指先(ポリウレタン)
表面漏洩抵抗値(Ω)107~109
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!豚革でしっかりガード!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます。指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途電子部品の組み立てに。
機能帯電防止
色グレー
材質ナイロン75%、カーボン25%
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)107
ゲージ数13
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
オイル加工で柔らく硬くなり難いです。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
厚さ(mm)1.2
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。
PUコーティングによる良好なグリップです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X43C)
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81
色グレー
規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル
ゲージ数18
耐切創性X/E
EN388規格2016:3X41E
最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81
色グレー
規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
ゲージ数18
耐切創性X/D
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン
材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング
コーティングairLiteアクアポリマーコーティング
5本指ステンレス手袋。左右兼用。
ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。
フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
エスコ品番EA354SE-3A
質量(g)197
機能耐切創
使用チェーン外径4mmリングのチェーン
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
指先、手のひら部はウレタンエンボス加工を施しており抜群のすべり止め効果を発揮致します。手首部分は平ゴムと面ファスナー(マジック)タイプでフィット感抜群です。
用途一般作業、鉄工、鳶職、土木建設、自動車修理業、電気設備業、アウトドア、ガーデニングなどあらゆる作業にご使用下さい。
材質【手のひら部】豚革+ウレタンすべり止め、【甲部】速乾ポリエステル
入数(双)1
加工ウレタンエンボス加工
袖口仕様ゴムタイプ、マジックタイプ
親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。
用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。
材質(本体)デニムポリエステル
入数(双)1
機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性
材質(掌側)ポリウレタン
通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
色ブルー、ブラック、グレー
入数(双)3
機能速乾
牛皮と同等のなめらかさ・しなやかさ、使うほどに手になじむ、牛皮に近く、豚皮に勝る強度があります
用途電気工事、建設、土木に最適
材質ヤギ皮
入数(双)1
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業
規格EN388 2003:4542
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止
材質(すべり止め)ポリウレタン
EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
立体縫製により自然な握りを実現してます。甲側ナックルガードで手を保護します。手の平補強当付です。
用途電気配線、組立作業に
入数(双)1
材質羊皮、ポリエステル
アテ有無アテ付き
厚さ(mm)0.9~1.1
強度の強い牛クレスト革使用。甲メリヤスなので、通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。耐久性と軽快な装着感を重視する現場に向いています。
用途電気工事・建築・土木
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ