化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)0.1
左右区別左右兼用
クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)1000
耐化学薬品性能に優れ、爆発性雰囲気下でも使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.12(掌部)
全長(mm)245
色ブラック
入数(枚)100
機能帯電防止、耐化学薬品性
表面抵抗値(Ω)10^8未満
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/cm2〉。
用途クリーンルーム用
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様、左右兼用
厚さ(mm)0.10
色ホワイト
入数(枚)100
質量(kg/枚)0.01
導電糸入りの生地を使用制電仕様マチ付き電子部品の取り扱いや組み立て等、静電気対策を必要とされる環境での作業に適しています
材質ナイロン(導電糸入り)
入数(双)100
左右兼用
クラス10対応(18MΩ超純水洗浄)
強度、耐油性、耐静電性に優れています
アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません
約30cmのロングサイズ
指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮
ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)手の平:0.13
色ホワイト
入数(枚)100
機能強度・耐油性・耐静電性
全長(cm)30.5
静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色白
入数(枚)100
機能静電気対応
全長(cm)29
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
全長(cm)29
材質ニトリルゴム
色ホワイト
厚さ(mm)約0.1
機能帯電防止
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
汚れが目立ちにくいブラックカラーです。
高い強度と伸びを兼ね備えています。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ブラック
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用
全長(cm)30.0
材質ニトリルゴム100%
色ホワイト
厚さ(mm)0.1
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
薄手ながら強度があり、耐久性に優れます。
指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
食品衛生法適合品です。
用途分析・研究。
電気電子部品製造。
全長(cm)24
粉有無粉無
厚さ(mm)0.13
色ブルー
入数(枚)100
質量(kg/枚)0.01
エンボス加工指先エンボス
ニトリル手袋でアメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品です。突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性に優れています。
用途食品加工業。電気電子部品製造業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合品
機能耐油・耐薬品・耐突刺・耐静電性
全長(cm)24
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)16
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ホワイト
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ブルー
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
全長30cmのロングタイプです。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ブルー
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
全長(cm)30
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ブルー
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質ニトリル
色ホワイト
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、フィット感、極薄、滑止加工
粉有無付
取出位置手首
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ホワイト
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質ニトリル
色ブルー
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、フィット感、極薄、滑止加工
粉有無付
取出位置手首
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.1
機能帯電防止・耐油
引張強度(MPa)25.1
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
パープルカラーの手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色パープル
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
カーボン導電糸入り。導電性に優れる。トップフィットタイプ。指先ポリウレタンコーティング。シームレス加工。伸縮性、通気性に優れる
材質ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン
入数(双)100
機能制電
カーボン導電糸入り。導電性に優れる。パームフィットタイプ。指先ポリウレタンコーティング。シームレス加工。伸縮性、通気性に優れる
材質ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン
入数(双)100
機能制電
関連キーワード