細かな作業向きの背抜きグローブです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械
仕様背抜き、フィット感
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数18
親指付根に補強用の床革が付いた、青色の革手になります。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
ズレにくいマジック止めタイプ
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。
厚さ(mm)1.4±0.5%
肌触りの良いナイロン編みです。手袋の手の平側にウレタン樹脂をコーティングしているので柔らかで且つムレにくく、長時間の作業も快適です。伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。指先を使う細かな作業に適しています。長繊維のナイロンを使用していますので、手袋からのホコリが少なくクリーンな作業にも適しています。サニタイズ加工による抗菌機能
用途農作業・ガーデニングや草取り・精密作業に
厚さ(mm)0.9
色青
ゲージ数15
天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色青/白
機能防水・柔軟性
材質(手袋)ナイロン/ ポリエステル
コーティング天然ゴム
ゲージ数13
防水性EN388:2016/3141X
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業
規格EN388 2003:4542
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止
材質(すべり止め)ポリウレタン
EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業
タイプすべり止め付
規格EN420規格品、EN388規格
高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格EN388 2003:4544
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格EN388 2003:4543
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)PU
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバー
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
規格EN388 2003:4342
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)PU
材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
関連キーワード