上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
静電気防止・帯電防止手袋です。
指先部分はポリウレタン塗装がされていて、電子部品の作業に適します。
PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。
ケースやマザーボードの鋭利な箇所による指先などのケガを防ぎます。
伸縮性があり、手によくフィットします。
材質は導電性繊維を織り込んだナイロン繊維です。
用途指先をポリウレタン塗装した静電気防止手袋です。
仕様左右兼用
材質ナイロン
加工指先:ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード