13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き 厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)天然ゴム 性別女性用
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的! 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。 イエロー 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
1双ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかな操作性を持ちつつ220度の温度にも耐える合成皮革ギャレックス(R)を使用した手袋です。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性を持っています。 平側の中間層にいアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能を向上させました。 優れた耐熱性を持ち200℃/5秒でも溶けません。 経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく長年にわたって使用できる商品です。
サイズフリー 全長(cm)29 トラスコ品番120-0752 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン、(裏)ポリエステル100%、(平の中)アラミド混フェルト 質量(g)100 入数(双)1 生地性能高耐熱性、高耐摩耗性、高耐久性、クリーン対応
1双
4,798 税込5,278
当日出荷

耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
ホワイト サイズL 全長(cm)27 耐熱温度(℃)200/15秒 トラスコ品番858-5850 材質天然ゴム 厚さ(mm)2.95 質量(g)270 入数(双)1 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)26
1双
11,980 税込13,178
当日出荷

マックス耐切創手袋
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業 機能耐熱性・耐切創性 サイズフリー 全長(cm)24 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)300
1双
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場 機能耐熱性 サイズフリー 厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5 ブラウン×イエロー 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)29
1双
17,980 税込19,778
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分) 機能耐熱 材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100% 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)ポリエステル100% 耐熱温度(℃)(素材)500 手のひらまわり(cm)29 材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100% クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
1双
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)27 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃)(素材)500
1双
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。 厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
1双ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーコス信岡電熱防寒手袋厚手
充電式バッテリーを採用した電熱式手袋。 手首部分にバッテリーを入れられるファスナーポケット付き。 加熱温度は約25℃~50℃で高温(赤色:約3時間)、中温(青色:約4時間)、低温(緑色:約5時間)に調節可能。 手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。 手のひらにすべり止めがついてグリップ性アップ。 手首をしっかりホールドできる太さ調整アジャスターつき。 袖口部分にしぼり調整ドローコード付き。 収納時に左右をまとめられる結束バックル付き。
用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ タウンユース サイズフリー 入数(双)1 機能タッチパネル対応・防寒 中指長(cm)8
1双
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 高視認
エコ商品
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。 暗い場所でも目立つ蛍光イエローと反射材マーキングを採用し、夜間作業の安全性を高めています。 マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。 肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。 吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。 ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。 手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。 手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス 厚さ(mm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。 マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。 肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。 吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。 ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。 手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。 手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス 厚さ(mm)約1.5 入数(双)1 機能柔軟性・吸水性・グリップ力・通気性・フィット感 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド繊維ケブラー(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱用ミトンです。 立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。 素材耐熱温度は300℃です。
サイズフリー 材質甲・平裾[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中 断熱シート裏ポリエステル100% 規格EU規格耐切創性:5EU規格耐突刺性:4 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)300
1双
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)