こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
刃長(mm)250
全長(mm)400
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番752-4935
質量(g)本体/115サヤ/110
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。
用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。
仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット
材質刃:SK-3、柄:エラストマー
刃厚(mm)0.8
刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)
鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
1個
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1289
質量(g)95
板厚(mm)0.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
竹専用タイプです。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
刃長(mm)250
全長(mm)340
ピッチ(mm)1.7
トラスコ品番769-1301
質量(g)120
板厚(mm)0.7
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード