厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材
刃長(mm)240
全長(mm)550
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1599
質量(g)220
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
歯先衝撃(高周波)焼入れ
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1289
質量(g)95
板厚(mm)0.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード