手のひら側と甲側にアルミ製のステーを配置し、手関節を固定保持。
立体メッシュ生地を使用し、ムレにくく快適な装着感です。
適合部位手くび
掌側に樹脂製のステーが入っていますので、掌方向への手首の屈曲をやさしく抑えます。仕様の逆側の手に装着すると、甲方向への手首の屈曲も抑える事ができます。面ファスナー式で、着脱が容易です。
材質ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
適合部位手首
洗濯方法洗濯可(手洗い)
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー
全長約38mm
アズワン品番8-5412-01
適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズフリー
松吉医科器械コード23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
補助ベルトで手首をしっかりと固定し、過度な動きを抑えます。
適度な伸縮性で手首にピッタリフィットします。
片手で簡単装着。さらに親指の動きを制限し、手首への負担を軽減させます。
マジックテープで締付けの強弱をお好みで調整できます。
サイズフリー
色ベージュ
左右区別左右兼用
適合部位手首
手首周り(cm)13~24
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン
適合部位手首
親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。
左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。
色ブラック
サイズフリー
質量(g)70
トラスコ品番303-1501
適合部位手首用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、手くびの動きをしっかりサポート!。手くびを動かした時のつらさや、仕事や家事、作業時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
色ブラック
適合部位手くび
痛めた親指を固定し保護する製品です。
2本の内臓プラスチック製ステーが親指を固定し、そり返りを防止します。
3箇所のストラップで固定強度、サイズを自由に調整できます。
親指はしっかり固定しますが、親指以外は容易に動かすことができ、作業の邪魔になりません。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用) 。
本体メッシュ生地で通気性良好。
イージスマイクローブ加工により雑菌繁殖を抑え防臭効果あり。
ラップタイプで着脱簡単。
サイズフリー
色黒
左右区別左右兼用
材質非石油系ネオプレーン・ナイロン・ポリエステル・PU・PE
質量(g)47
タイプラップタイプ
適合部位親指用
手首周り(cm)14~26
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片手で簡単に装着できる母指用サポーター。
母指ストラップがスライドして動くので、固定力の調節が可能。
用途親指、手首の保護、腱鞘炎対策に
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
色ベージュ
手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。
2つのストラップで締め具合を調整できます。
痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。
この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。
手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。
手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。
通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。
色黒
質量(g)57
タイプラップタイプ
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位手首
手首の保護サポーター。
強力伸縮タイプで負担を軽減、関節の動きを妨げません。
親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症などを和らげます。
左右区別左右兼用
タイプ強力伸縮タイプ
適合部位手首
4本のベルトにより手関節をしっかりと固定し、幼児・小児が点滴を外すことを防ぎます。肌に優しいオーガニックコットン素材で、吸汗性・速乾性に優れています。
材質生地/綿100%、マジックテープ/ナイロン100%、シーネ部/PE(ポリエチレン)
伸縮性の高い特殊ゲルで、しっかりフィット。
親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症等を和らげます。
水仕事がしやすい、水をはじくゲルタイプ。
左右区別左右兼用
タイプゲルタイプ
適合部位手首
装着時の快適性と固定力を両立し手関節をサポート。主な用途。手くびのサポート。主な特長。手のひら側、甲側にアルミステー、小指側に薄い樹脂製のステーを配置し、手関節の掌背屈、回内・回外運動や尺屈時もサポート。把持運動がしやすく、日常生活を考慮した快適設計。本体に立体メッシュ素材を採用。手くびまわりには薄い生地を使用しかさばりを軽減。装着時の快適性をアップ。洗濯が可能。
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)
長さ(mm)320
幅(mm)570
高さ(mm)310
質量(kg)4.65
セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド
取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85
VESAマウント(mm)75×75、100×100
アーム長さ(mm)最大延長時:570
角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360
色ブラック
高さ(cm)31
幅(cm)57
内幅(mm)320
内高(mm)242
タイプデスク取り付けタイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、手首全体をしっかりと固定します。
サイズフリー
色黒
左右区別左右兼用
質量(g)41
適合部位手首用
手首周り(cm)13~20
性別男女兼用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
つら~い手指の負担に!
簡単はめるだけ指の第一、第二関節を保護する70mmのロングタイプ。
長さは切って調整可能(切ってもほつれにくい)。
ゆるい場合はサポーターを折り返して締付け力調整も可能。
シームレス(無縫製)でなめらかでやさしい肌触り
洗って繰り返し使えます。
用途指サポーター(指の保護、固定、安定に)
長さ(mm)70
色ベージュ
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安定した伸縮性とやわらかい素材により抜群のサポート感をもたらす手関節固定バンド。
留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調節できます。
抗菌加工済です。
左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、ポリウレタン
色ピンク
サイズフリー
寸法(cm)8×20
手首周り(cm)12~20
1枚
¥859
税込¥945
5日以内出荷
手指関節の運動抑制・固定に。素材に厚み、弾力性、伸縮性があるので、運動抑制に効果的です。貼付しやすいH型の形状です。皮膚への刺激が弱く、かぶれにくいです。手指関節用テーピングとして使用可能です。へバーデン結節やリウマチ、腫れ、変形、水膨れなどに。
材質ポリエチレン(アクリル系粘着剤)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×70
アズワン品番65-0533-42
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000033
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30包)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
笠原巖先生考案指先専用保護テープ
テープ裏側に固定パッドが付いているので関節をしっかり保護します。
親指から小指まで全ての指に対応。
目立ちにくい薄手のテープ。
水に強く通気性に優れた高機能テープ。
用途手の指先(第一関節)の変形やつらい指のお悩みに!
1個(15枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。
通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。
テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3
包帯種類粘着包帯
伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。
アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
手切れしやすい加工。
通気性を保つドット粘着面加工。
テープ長さ(m)13.75
材質本体:綿100%、粘着剤:アクリル系
テープ種類非伸縮
両サイドのアルミニウムステーにより固定力を強化しています。
面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
適合部位手首
洗濯方法洗濯可(手洗い)
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。
カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。
種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1
使用工具手袋
耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時
取付場所カートや台車のハンドルなど
固定方法クランプ式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。MagSafeに対応した機器やアクセサリーをテーブルやパイプなどに簡単に取り付けできます。マグネットが内蔵されたヘッド部分は、3軸の関節構造であらゆる向きや角度に固定可能。ネジなどの締め付けが不要で、手で動かせてしっかり角度を保持します。テーブルや棚板などをはさんで固定するクリップマウント部は、最大40mmの厚みの天板に対応。強力スプリングとノンスリップラバーシートでホルダーをしっかり固定できます。クリップマウントはパイプラックなどの円柱パイプにも取り付け可能。未使用時は約9×3cmと小さく折りたたんでコンパクトに収納可能。旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。さらに本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
付属品メタルリング
色グレー
質量(g)約106
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)約170×60×32、(収納時)約90×60×32
対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器
保証期間初期不良のみ
クランプ固定幅(mm)最大40までの板・円柱パイプなど
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。MagSafeに対応した機器やアクセサリーをテーブルなどに簡単に取り付けできます。・マルチクリック関節ホルダーヘッドで回転・角度自由自在。マグネットが内蔵されたヘッド部分は、3軸の関節構造であらゆる向きや角度に固定可能。カチカチと小気味良いクリック感で、手で動かせてしっかり角度を保持します。・最大幅40mm対応 強力スプリングマウント。テーブルや棚板などをはさんで固定するクリップマウント部は最大40mm幅まで対応。強力スプリングとノンスリップラバーシートでホルダーをしっかり固定できます。・折りたたみ式でコンパクトに収納・持ち運び。未使用時は約9×6cmと小さく折りたたんでコンパクトに収納が可能。旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。・マグネット非対応機器にも貼って使えるメタルリング付き。本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
付属品メタルリング
色ブラック
質量(g)約110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)約170×60×40、(収納時)約92×60×40
対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器
保証期間初期不良のみ
クランプ固定幅(mm)最大40まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。甲部は本革の風合いを持つ日本製PUを使用しています。手のひら部は柔らかな日本製で、使うほどに手に馴染みます。マジック付きで手首をしっかり固定します。
用途指先を使う細かな作業全般に。配線・配管工事に。内装工事に。重機操作に。
材質手のひら:国産牛本革、手甲部:日本製合成皮革、手甲部、指の関節部、指のサイド:伸縮ジャージ
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
手首の留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調節できるCM関節固定バンド
ソフトな素材で構成されているため、日常生活動作(ADL)を制限しません。
母指の対立位を効果的に保持します。
母指IP関節(末節と中節の関節)の運動を妨げません。
ドゥケルバン症候群や、手根管症候群などの症例にも応用できます。
抗菌加工済です。
左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、ポリウレタン
色ピンク
サイズフリー
手首周り(cm)12~20
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
テーピング理論を応用した特殊編みで手首・手の甲をしっかりサポート、部位をしっかりガード、手首を適度に固定させ、靭帯を保護し、手首関節を安定させて動きをサポート、誰も簡単に装着しやすい造り(横の穴から親指が出るように手を通し、たるみがないように調整)、通気性・フィット性の良い編み設計でムレを抑制、手首をしっかり包み込み、手首の曲げ伸ばしがスムーズ!関節の動きにしなやかにフィットし、適度な締め付けでサポーターのズレ下がりを軽減します。
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-02
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
関連キーワード