適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
材質スチール、プラスチック
全長(mm)155
適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38P
トラスコ品番473-4009
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)
トラスコ品番749-9680
材質合金鋼
全長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
手打ちタイプの専用工具です。
全長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15
材質鉄
表面処理生地
関連キーワード