SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)95
仕様3/8分用
トラスコ品番733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
用途アンカー打ち込み作業2.5分用。
全長(mm)95
仕様2.5分用
トラスコ品番733-6021
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
全長(mm)160
トラスコ品番558-1702
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
内容CUD-3030D+CUD-3030U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
シャンク形状SDS-plus
適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)Φ10×265
全長(mm)265
内径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)10
穴深さ(mm)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
心棒打ち込みタイプのアンカー打設ができます。
用途SDS-Plusハンマードリル用。
トラスコ品番732-8788
本体質量(g)46
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)1000
仕様3/8分用
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)
トラスコ品番749-9671
質量(g)878
適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。
ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×265
全長(mm)265
内径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)50
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込みが簡単に出来ます。
用途アンカー打ち込み作業
全長(mm)260
材質炭素鋼
材質鉄
表面処理生地
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!
突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現!
打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工
使用条件回転・打撃
仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115
アズワン品番65-2223-76
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。
用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。
適合土木工事・建築工事・電気工事・農業
シャンクSDS-plus10
適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。
用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業
寸法(mm)18×270
内径(mm)27
関連資料SDS-max軸適合機種例(0.22MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
先端工具シリーズ。六角シャンク30mm対応。SDSシャンクには対応できません。
幅(mm)60
全長(mm)285
全質量(g)1900
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
用途差込角 12.7(4分角)です
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
用途差込角 12.7(4分角)です
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)
トラスコ品番749-9680
材質合金鋼
全長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
用途差込角 19.0(6分角)です
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
用途差込角 19.0(6分角)です
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。
下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番750-2559
セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本
質量(kg)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。
下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番776-4782
セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本
質量(kg)10.8
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード