オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど
仕様筒入
タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ
スライド寸法(mm)35
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)95
仕様3/8分用
トラスコ品番733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
全長(mm)160
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
材質鉄
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
トラスコ品番557-7314
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
用途アンカー打ち込み作業2.5分用。
全長(mm)95
仕様2.5分用
トラスコ品番733-6021
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
内容CUD-3030D+CUD-3030U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
心棒打ち込みタイプのアンカー打設ができます。
用途SDS-Plusハンマードリル用。
トラスコ品番732-8788
本体質量(g)46
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード