24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま 握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減 9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート トラスコ品番407-4459 消費電力(W)7 ストローク数(spm)6000/7200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155 アズワン品番65-1947-47
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能 幅(mm)221 質量(kg)4.5 高さ(mm)316 奥行(mm)124 電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah 電源コード(m)3.2 フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能) 使用充電器入力 100~240V 50/60Hz 打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
1式
399,800 税込439,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169 質量(g)392.5 タイプ 寸法A(mm)34 寸法B(mm)M5 寸法C(mm)46 寸法l(mm)95
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S 東京彫刻工業 動画あり
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3 打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15 適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190 質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
1台
539,800 税込593,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×100 幅(mm)200 質量(kg)14.5 高さ(mm)228 奥行(mm)217.5
1式
709,800 税込780,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別数字
1セット(10本組)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)0.2 材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能 幅(mm)202 質量(kg)5 高さ(mm)322 奥行(mm)89 電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah 電源コード(m)3.2 フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能) 使用充電器入力100~240V 50/60Hz 打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
1式
279,800 税込307,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。 トラスコ品番328-8447 質量(kg)6.5 消費電力(W)420 定格電圧(V)100 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9177 質量(g)272.5 タイプ 寸法A(mm)18 寸法B(mm)M5 寸法C(mm)31 寸法l(mm)80
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):80×20 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)173 質量(kg)5.4 高さ(mm)214 奥行(mm)83
1式
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット 文字英字、数字 組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)
仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類) 付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 ブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時4.2/最大40 本体質量(kg)1.7 人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人 メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230 アズワン品番65-2356-06
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド 幅(mm)308 質量(kg)20 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
899,800 税込989,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 奥行(mm)217.5 高さ(mm)228 質量(kg)7.5 幅(mm)200 仕様最大打刻寸法(mm):100×100
1式
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)308 質量(kg)9.3 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
799,800 税込879,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)