こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質特殊工具鋼
形状ストレート(打撃)
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状ストレート(打撃)
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)58
全長(mm)270
エスコ品番EA613GA-58
寸法t(mm)20
寸法T(mm)25
寸法O(mm)14
寸法m(mm)62
寸法S1(mm)90
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
材質構造用鋼、表面処理:黒染め
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)41
全長(mm)223
エスコ品番EA613GA-41
寸法t(mm)18
寸法T(mm)20
寸法O(mm)12
寸法m(mm)48
寸法S1(mm)66
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
全長(mm)185
材質特殊鋼
厚さ(mm)18
表面処理カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0480
メガネレンチに打撃を与えながらボルト・ナットの締め付け、取り外しが可能です。
石油化学工場、精油所、船舶・航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)60
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-60
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)18
寸法(mm)36
全長(mm)205
質量(g)520
アズワン品番64-7882-71
1個
¥2,480
税込¥2,728
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)165
質量(g)250
アズワン品番64-7882-44
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番203-4338
全長(mm)223
質量(kg)0.94
対辺寸法(mm)38
アズワン品番64-8490-75
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)13
寸法(mm)17
全長(mm)145
質量(g)200
アズワン品番64-7882-41
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)185
質量(g)430
アズワン品番64-7882-70
1個
¥2,080
税込¥2,288
欠品中
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)14
寸法(mm)22
全長(mm)155
質量(g)230
アズワン品番64-7882-43
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)30
全長(mm)185
質量(g)405
アズワン品番64-7882-69
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)16
寸法(mm)27
全長(mm)175
質量(g)310
アズワン品番64-7882-45
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)20
寸法(mm)41
全長(mm)225
質量(g)710
アズワン品番64-7882-72
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)70
全長(mm)320
質量(g)2350
アズワン品番64-7882-78
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)22
寸法(mm)46
全長(mm)235
質量(g)900
アズワン品番64-7882-73
1個
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)13
寸法(mm)19
全長(mm)145
質量(g)200
アズワン品番64-7882-42
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)75
全長(mm)326
質量(g)2850
アズワン品番64-7882-79
1個
¥11,100
税込¥12,210
8日以内出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)35
全長(mm)209
エスコ品番EA613GA-35
寸法t(mm)15
寸法T(mm)18
寸法O(mm)11
寸法m(mm)38
寸法S1(mm)58
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)26
寸法(mm)60
全長(mm)274
質量(g)1500
アズワン品番64-7882-76
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)95
全長(mm)393
エスコ品番EA613GA-95
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
寸法O(mm)20
寸法m(mm)85
寸法S1(mm)146
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)190
質量(g)450
アズワン品番64-7883-19
1個
¥2,650
税込¥2,915
欠品中
1個
¥63,100
税込¥69,410
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)65
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-65
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
1
2
3
4
5
次へ