336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ
エコ商品
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 形状ストレート(打撃) 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理リン酸マンガン処理 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナ
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0480
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃めがねレンチ
全長(mm)185 材質特殊鋼 厚さ(mm)18 表面処理カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃四角ドライブスパナ
エコ商品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)150 質量(g)230 アズワン品番64-7882-91
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二面幅(mm)27 全長(mm)180 トラスコ品番813-1978 材質特殊工具鋼 質量(g)305 商品構成単品
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7882-95
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナ
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)27 全長L(mm)180 質量(g)321 寸法a(mm)16 寸法b(mm)56 二面幅(mm)27 商品構成単品
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)165 質量(g)250 アズワン品番64-7882-44
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)25 寸法(mm)55 全長(mm)305 質量(g)2000 アズワン品番64-7883-01
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)22 寸法(mm)46 全長(mm)250 質量(g)1200 アズワン品番64-7882-98
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

1丁
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)17 寸法(mm)30 全長(mm)190 質量(g)500 アズワン品番64-7882-93
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)20 寸法(mm)41 全長(mm)230 質量(g)900 アズワン品番64-7882-97
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)18 寸法(mm)38 全長(mm)220 質量(g)820 アズワン品番64-7882-96
1個
3,380 税込3,718
8日以内出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)17 寸法(mm)32 全長(mm)190 質量(g)600 アズワン品番64-7882-94
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)16 寸法(mm)27 全長(mm)175 質量(g)350 アズワン品番64-7882-92
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-03
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質特殊スチール
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃めがねレンチ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番203-4338 全長(mm)223 質量(kg)0.94 対辺寸法(mm)38 アズワン品番64-8490-75
1丁
6,298 税込6,928
翌日出荷

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)26 寸法(mm)60 全長(mm)315 質量(g)2200 アズワン品番64-7883-02
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)24 寸法(mm)50 全長(mm)275 質量(g)1500 アズワン品番64-7882-99
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷