41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)18 寸法(mm)36 全長(mm)205 質量(g)520 アズワン品番64-7882-71
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理リン酸マンガン処理 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃めがねレンチ
全長(mm)185 材質特殊鋼 厚さ(mm)18 表面処理カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ
エコ商品
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 形状ストレート(打撃) 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0480
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)18 寸法(mm)36 全長(mm)210 質量(g)600 アズワン品番64-7883-20
1個
3,260 税込3,586
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)36 全長(mm)205
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
46,500 税込51,150
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)36 全長(mm)220
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

KUKKO(クッコ)打撃メガネ
頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。
形状ストレート
1丁
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネ
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)打撃メガネレンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メガネレンチに打撃を与えながらボルト・ナットの締め付け、取り外しが可能です。 石油化学工場、精油所、船舶・航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0482
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)85 全長(mm)355 質量(g)4100 アズワン品番64-7882-81
1個
17,000 税込18,700
8日以内出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)80 全長(mm)350 質量(g)3400 アズワン品番64-7882-80
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)48 寸法(mm)115 全長(mm)450 質量(g)9800 アズワン品番64-7883-36
1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)80 全長(mm)350 質量(g)3850 アズワン品番64-7883-29
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)85 全長(mm)350 質量(g)4250 アズワン品番64-7883-30
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):36●全長(mm):205●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2321 アズワン品番67-2287-49
1丁
13,980 税込15,378
5日以内出荷

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
1丁
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1丁
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)