こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質特殊工具鋼
形状ストレート(打撃)
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0480
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)65
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-65
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)75
全長(mm)326
質量(g)2850
アズワン品番64-7882-79
1個
¥11,100
税込¥12,210
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)70
全長(mm)320
質量(g)2350
アズワン品番64-7882-78
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)60
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-60
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)67
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-67
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0482
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)75
全長(mm)345
エスコ品番EA613GA-75
寸法t(mm)24
寸法T(mm)35
寸法O(mm)18
寸法m(mm)80
寸法S1(mm)120
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)70
全長(mm)345
エスコ品番EA613GA-70
寸法t(mm)24
寸法T(mm)35
寸法O(mm)18
寸法m(mm)80
寸法S1(mm)120
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)77
全長(mm)345
エスコ品番EA613GA-77
寸法t(mm)24
寸法T(mm)35
寸法O(mm)18
寸法m(mm)80
寸法S1(mm)120
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)71
全長(mm)345
エスコ品番EA613GA-71
寸法t(mm)24
寸法T(mm)35
寸法O(mm)18
寸法m(mm)80
寸法S1(mm)120
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)75
全長(mm)330
質量(g)3200
アズワン品番64-7883-28
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)70
全長(mm)320
質量(g)2800
アズワン品番64-7883-27
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
商品構成単品
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
関連キーワード