錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質特殊工具鋼
形状ストレート(打撃)
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0480
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)54
全長(mm)480
質量(g)10400
サイズ(mm)120
アズワン品番64-7882-85
1個
¥44,400
税込¥48,840
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)54
寸法(mm)120
全長(mm)480
質量(g)12100
アズワン品番64-7883-37
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)48
寸法(mm)110
全長(mm)450
質量(g)9150
アズワン品番64-7883-35
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)54
全長(mm)480
質量(g)12000
サイズ(mm)125
アズワン品番64-7883-38
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)48
寸法(mm)115
全長(mm)450
質量(g)9800
アズワン品番64-7883-36
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
商品構成単品
関連キーワード