球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。球状なので、破壊作業に高威力。柄尻に吊り下げ用金具付き。
用途叩く作業に。
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)45C鍛造鋼
主な用途叩く作業
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)223
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装
質量(kg)1.28
頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応
材質Cr-V
商品構成単品
関連キーワード