商品豆知識
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質特殊工具鋼
形状ストレート(打撃)
全長(mm)185
材質特殊鋼
厚さ(mm)18
表面処理カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0480
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質特殊鋼、カチオン電着塗装
商品構成単品
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
二面幅(mm)30
全長(mm)190
トラスコ品番813-1979
材質特殊工具鋼
質量(g)430
商品構成単品
1本
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
二面幅(mm)27
全長(mm)180
トラスコ品番813-1978
材質特殊工具鋼
質量(g)305
商品構成単品
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
二面幅(mm)32
全長(mm)190
トラスコ品番813-1980
材質特殊工具鋼
質量(g)440
商品構成単品
1本
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)185
質量(g)430
アズワン品番64-7882-70
1個
¥2,080
税込¥2,288
欠品中
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)30
全長(mm)185
質量(g)405
アズワン品番64-7882-69
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)190
質量(g)450
アズワン品番64-7883-19
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)30
全長(mm)196
エスコ品番EA613GA-30
寸法t(mm)14
寸法T(mm)17
寸法O(mm)10
寸法m(mm)38
寸法S1(mm)52
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)30
全長(mm)190
質量(g)500
アズワン品番64-7883-18
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)32
全長(mm)196
エスコ品番EA613GA-32
寸法t(mm)14
寸法T(mm)17
寸法O(mm)10
寸法m(mm)38
寸法S1(mm)52
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途道路舗装、DIYなど
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。
木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。
金属板のケガキ作業に。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
仕様ハンマー打撃が可能な座金付
トラスコ品番493-6701
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
質量(g)151
軸長(mm)110
ハンドル径(Φmm)30
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
関連キーワード