15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭金属工業(新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃めがねレンチ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。 衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
長さ(mm)【頭】160 全長(mm)600 質量(kg)2.6 口径(Φmm)【頭】36 呼称#5 焼入硬度HRC44~50° アズワン品番65-1871-41 頭質量(kg)2.2
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
用途仮枠作業に。 全長(mm)600 質量(g)600 呼び寸法頭部:小(約24mm) 材質(柄部)樫材 材質(頭)ステンレス 主な用途仮枠作業
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)600 全長(mm)610 質量(g)720 タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)600 全長(mm)610 質量(g)720 タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
9,098 税込10,008
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)600 全長(mm)610 質量(g)720 タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷

オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。 材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫 寸法(mm)600 全長(mm)610 質量(g)720 タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28 頭径(Φmm)29 頭部長(mm)145
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 材質鉄、ゴム
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.42 エアー接続口3/8PT 打撃数(bpm)3200
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)