24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理リン酸マンガン処理 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0480
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1丁
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナ
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)打撃メガネレンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質特殊スチール
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

二面幅(mm)50 全長(mm)275 トラスコ品番813-1984 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 商品構成単品
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)50 全長(mm)250 エスコ品番EA613GA-50 寸法t(mm)18 寸法T(mm)20 寸法O(mm)12 寸法m(mm)48 寸法S1(mm)80
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0482
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
1丁
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)