20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)390 主な用途機械機器や車輌の点検 規格1/4(0.25)ポンド 質量(g)225 寸法A(mm)94.5 トラスコ品番760-7601
1個
969 税込1,066
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械機器や車輌の点検
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ)19 全長(mm)160~730 タイプ8段伸縮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)10 全長(mm)270 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

電車・自動車(バス・トラック)の点検作業用ハンマー。打検ハンマー。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途点検作業用ハンマー。 材質(柄)樫
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 硬度HRC55~60 使用クサビ 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm)92 頭質量(g)130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)点検ハンマー
点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)16 全長L(mm)420 主な用途機械機器や車輌の点検 規格1/2(0.5)ポンド 質量(g)280 寸法A(mm)111 寸法D(mm)16 トラスコ品番818-8698
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)約165~735 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 セット内容ストラップ付 アズワン品番64-4061-58
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称1/2ポンド 頭の全長(mm)112
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)テストハンマー
エコ商品
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)S45C 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別その他オプション 全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)