回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)60
材質(柄部)カーボン
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途外壁などの打音診断検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管
頭径(Φmm)17
材質(頭)鋼
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
用途外壁検査用工具。
収納時寸法(mm)約160
材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮
材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル
材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス
主な用途外壁検査用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード