スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)190
ヘッド径(Φmm)40
ヘッド長(mm)55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード24-4200-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)19
全長(mm)160~730
タイプ8段伸縮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラテックス製シリコン。
タイプ米式・テーラー
仕様日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)190
ヘッド長(mm)55
ヘッド幅(mm)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007
松吉医科器械コード02-3665-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ねじ止め適用ドライバーはサイズ-2.5、軸長75mm 簡単にゴムを取り付けられます。
材質ステンレス鋼
サイズ(cm)19
アズワン品番64-5225-02
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
タイプバギンスキー氏
仕様日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)250
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード02-3670-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)鉄
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
タイプ勝沼氏
仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)190
ヘッド幅(mm)28
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000003
松吉医科器械コード02-3675-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
タイプテーラー(米式)
仕様ハケ・針付き
全長(mm)225
アズワン品番0-1020-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10005140001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
ヘッドは胸ポケットに収まる大きさです。
タイプバギンスキー氏
仕様日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)195
ヘッド径(Φmm)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード23-3070-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
タイプバギンスキー氏
材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)(タテ)245、(ヨコ)235
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム
寸法(mm)Φ50×275
質量(g)130
アズワン品番8-3804-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
タイプバックハンマー氏
仕様触診用ブラシ、知覚針付
材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)185
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
専門医の為にあらゆる点から、従来品を改良したものです。全重量およびバランス等全てにおいて計算されており、特に頭部はシリコンゴムを使用し、いつまでも硬さが変わらない様に作られています。
タイプ工藤式打腱器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ドイツ職人による手作りです!
2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。
シャフト部は適度にしなやかです。
簡易的な色覚検査に使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0002
材質ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック
医薬品医療機器等法一般医療機器
クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)1066
幅(mm)113
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
集塵容量(L)0.73
商品タイプ本体
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。
材質(本体)ABS樹脂
探知深さ壁厚/最大15mm
全長(mm)180
厚さ(mm)25
関連キーワード