種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途建築作業
球径(Φmm)17.5
タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。
ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)147~605
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途建築作業
球径(Φmm)17.5
質量(g)61
トラスコ品番335-3168
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)鉄
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)19
全長(mm)160~730
タイプ8段伸縮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)10
全長(mm)270
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)250~1510
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)200
トラスコ品番411-5406
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途機械機器や車輌の点検
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
3点で打診出来るヘッド形状。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転異型球
シャフト8段伸縮
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
主にモルタルの浮きを調査するための打診ハンマーです。
用途主にモルタルの浮きを調査するための打診ハンマーです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命!
球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)190~740
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)90
シャフト8段伸縮
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
トラスコ品番752-0930
材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)300~2010
寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム
寸法(mm)Φ50×275
質量(g)130
アズワン品番8-3804-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
硬度HRC55~60
使用クサビ小
主な用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)18
全長(mm)170~720
材質(頭)スチール
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575-11A
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)190
ヘッド径(Φmm)40
ヘッド長(mm)55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード24-4200-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球
頭径(Φmm)19
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:カーボン
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)240~1190
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転球
質量(g)約140
シャフト8段伸縮
トラスコ品番381-4815
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)140~530
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)60
トラスコ品番404-8563
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハンマー先端部に知覚を診断するピンが収納。また、グリップエンドにハケが収納されています。ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様
材質亜鉛、真鍮、合成ゴム
全長(mm)185
質量(g)75
タイプバックハンマー
ヘッド径(Φmm)60
アズワン品番65-1918-72
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4669
材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム
全長(mm)最短~最長:210~1000
径(Φmm)先端球体部:17
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4667
材質シャフト部:カーボン
全長(mm)1050
質量(g)230
頭径(Φmm)24
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)140~600
材質(頭)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g
質量(g)約60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途外壁検査用工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)240~1170
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転球
全質量(g)約130
シャフト8段伸縮
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球
頭径(Φmm)22
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス異形球
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番147-4662
材質アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)最短~最長:280~1820
質量(g)190
頭径(Φmm)19
材質(柄部)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)約530
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)ステンレス
材質(本体)6段階伸縮ステンレス管・ペンクリップ付き
質量(g)約60
収納時寸法(mm)約140
先端玉部(Φ)17
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。
トラスコ品番127-8506
セット内容ストラップ
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉
全長(mm)最短~最長:220~1170
質量(g)110
頭径(Φmm)19
材質(頭)プラスチック
1本
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途外壁などの打音診断検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管
頭径(Φmm)17
材質(頭)鋼
伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。
用途外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番127-8540
材質シャフト部:ステンレス管
全長(mm)最短~最長:140~620
質量(g)60
シャフトペンクリップタイプ目盛付
頭径(Φmm)17
材質(頭)真鍮
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)60
材質(柄部)カーボン
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。
シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ
球径(Φmm)約19
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)60
主な用途機械機器や車輌の点検
関連キーワード
1
2
次へ