ラテックス製シリコン。
タイプ米式・テーラー
仕様日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)190
ヘッド長(mm)55
ヘッド幅(mm)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007
松吉医科器械コード02-3665-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)190
ヘッド径(Φmm)40
ヘッド長(mm)55
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード24-4200-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプバギンスキー氏
仕様日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)250
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード02-3670-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム
寸法(mm)Φ50×275
質量(g)130
アズワン品番8-3804-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
タイプバギンスキー氏
材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)(タテ)245、(ヨコ)235
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途建築作業
球径(Φmm)17.5
タイプバックハンマー氏
仕様触診用ブラシ、知覚針付
材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)185
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘッドはタテ・ヨコに付け替えることができます。
タイプバギンスキー氏
材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)(タテ)235、(ヨコ)225
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード24-4204-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製
全長(mm)224
材質(本体)(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
タイプ新米式
ヘッド長(mm)55
ヘッド幅(mm)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000008
松吉医科器械コード02-3665-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
タイプテーラー(米式)
仕様ハケ・針付き
全長(mm)225
アズワン品番0-1020-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10005140001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥7,240
税込¥7,964
当日出荷
通常型に比べて50mm長い、全長240mm仕様です。
タイプ米式・テーラー
仕様日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)240
ヘッド長(mm)55
ヘッド幅(mm)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007
松吉医科器械コード23-3069-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
タイプバギンスキー氏
仕様知覚針付、日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)256
ヘッド径(Φmm)45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード02-3660-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
タイプ新米式
仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製
全長(mm)224
材質(本体)(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
ヘッド長(mm)55
ヘッド幅(mm)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000008
松吉医科器械コード02-3665-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
持ちやすい樹脂製グリップを採用しています。
タイプパーカッションハンマー
材質(シャフト)真鍮
全長(mm)230
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード24-4202-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 電池長持ちの無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線フルキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
質量(g)【キーボード】約568※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2
電源【キーボード】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
分解能【マウス】1600カウント
対応【マウス・レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
キー配列109キー(日本語配列)
LED色【マウス】赤
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.5
ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間【マウス】約384時間
キーピッチ(mm)19
連続待機時間【マウス】約1041日
ホイール数【マウス】1個
電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式【マウス】光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ラズパイ × センサを学習できる「ラズパイセンサーボード」がガイドブック付属になってリニューアル!
湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど3種類の環境センサを搭載し、ラズパイ上での制御を学習できます。
連動書籍の内容を小冊子化した「Assembly Desk Books Vol.4」には、ベテランテクニカルライター米田聡氏の詳細解説が掲載されており、
ラズパイによるハードウェア制御に慣れていない方でも、お手軽に楽しみながら学ぶことができる内容に。
別売りのラズパイ入門ボード(ADSSMG01PM)とスタックさせることで、OLEDでの検知情報表示までを可能とした強力な実験用拡張ボードとしても機能。
ラズパイIoTに欠かせない要素であるセンサー制御、丸わかりな基板です。
詳細な解説記事が掲載された小冊子が付属!
好評頒布中無料小冊子「AssemblyDeskBooks」からvol.4が登場します。
今号では一冊まるまるセンサーボードを大特集。
実際に近づく物体を検出する実験等、使用したくなるような記事が満載です。
製品の特長
シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれた「ラズパイセンサーボード」。初めてラズパイを使う初心者にとって環境測定に必要な各種センサーが搭載されています。
環境測定の定番3つのセンサーを搭載
湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど、3種類のセンサーを搭載し様々な状況を測定可能です。またアンモニア、水素、アルコール、CO、メタンなど有機揮発性気体を測定可能なガスセンサー用に、高精度デルタシグマA/Dコンバータを実装しています。*ガスセンサーは使用時高温になります。火傷等にご注意ください。
ラズパイ入門ボードとスタッキングで使用可能
ラズパイ入門ボード(別売りADSSMG01)とスタッキングで利用すれば総合学習ボードに!OLEDへの表示や電子ブザーなどの制御も効率よく学べます。
拡張性の高いGroveシステム※対応コネクタを2つ搭載
センサーボード上にはアナログセンサー用と、I2C用に二つのGroveシステム※対応コネクタを搭載。市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサー、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計で、環境測定結果に基づくプロトタイピングにも最適なセンサーボードとなっています。
*GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
JP1について
基板上に配置されているJP1は明るさセンサの割り込み出力とラズベリーパイのGPIO6の間に入っています。「ラズパイ入門ボード」(別売りADSSMG01)と組み合わせた場合、GPIO6はタクトスイッチ(SW4)が使用しているためご利用の状況に応じて、割り込み信号をGPIO6に出力しないように変更が可能です。
仕様Groveコネクター: 2(アナログ1、I2C1) 重量:約25g 搭載センサー:湿温度・気圧センサー(BME280)・明るさセンサー(VCNL4020)・ガスセンサー(TP-401T)*ガスセンサーは稼働時大変高温になります。火傷等にご注意ください。
付属品ネジセットx1 保証書1部(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
外形寸法H23xW65xD71mm(突起部除く)
対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B/Raspberry Pi 3 Model B+
動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別長袖ブルゾン
機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量
生地ポリエステル100%
材質(袖口)ナイロン100%
耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
【耐久撥水加工】 50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。
JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
【ストレッチフィット】 体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別ウインドブレーカー
材質袖口・裾口:ナイロン100%
混率(%)ポリエステル100
機能耐久撥水ストレッチ
神経専門医の先生方々の為の診察用具推奨セットです。外来の診察時、病棟での診察時及び出張診察等に使用できます。
セット内容工藤式打鍵器×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉 C-128Hz)×1、振動覚用音叉(アルミ製音叉高温用 C-1024Hz)×1、ルレット知覚計×1、知覚計×1、二点間知覚計×1、診察用角度計×1、知覚筆×1、知覚計(定量型知覚計 1~10g)×1、知覚計(定量型知覚計 10~20g)×1、三田式万能計測器(瞳孔計万能計測器)×1、ナイツ製ペンライト×1、ナイツハロゲン検眼鏡×1、温覚計×1
1式
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
関連キーワード