種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途建築作業
球径(Φmm)17.5
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚
材質亜鉛合金
色シルバー
本体質量(g)約24.5
対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。
タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。
信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。
キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定
質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2
押圧力(Kg)0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6
その他の機能耐水設計
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大36カ月
キーストローク(mm)3.2
キーピッチ(mm)19
キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインメンブレン
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
接続方式無線
使用電池単四形乾電池x2
電池寿命36ヶ月
キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど
RoHS指令(10物質対応)対応
無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy
無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由
操作距離10m
角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング
キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減
打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減
透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様個数:135個
寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ)
質量(g)3
対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。
3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15
連続使用時間(時間)90
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数3台
操作距離10m
G413で大好評を博したデザインをさらに進化させたメカニカル ゲーミング キーボード。新たにRGBとLIGHTSYNCを搭載したほか、ライトコントロール、メディアコントロールも追加し、上質なゲーミング体験を実現。GX Blue Clickyは、はっきりとした打鍵音(カチカチとした音)と打鍵感を望む方に最適。
キーアルファベットのみ刻印
キー方式メカニカル
キー配列日本語108
キーストローク(mm)4
インターフェイスUSB
質量(g)962
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
機能角度調整機能、テンキー付、バックライト搭載
ケーブル有線
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)青
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
工具不要で組立カンタンな肘付きチェア。
タイピング作業などに最適です。
ガススプリング上下昇降機構付。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定
質量(g)449
接続方式Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.7×20×253
機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列キー日本語レイアウト
使用電池コイン型リチウム電池×2個
保証期間2年間無償保証
電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)42.8×12.5×1.5
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
【2.4GHz接続】。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで瞬時に接続されます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載しており利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【充電式】。2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、10分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373
対応OSWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)36.6×12.5×1.6
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13
色シルバーブラック
質量(g)147
接続方式Bluetooth5.1
連続使用時間(時間)80
キー方式パンタグラフ
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台
操作距離10m
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
低反発リストレストが疲労を軽減。
場所をとらないミニタイプのリストレスト。
低反発ポリウレタンが荷重を吸収、分散程よい高さ設計で負担を軽減。
タイピング時やマウス操作時の動きをサポート。
裏面には滑り止め用パターン入りラバーを使用し、強いグリップ力でズレや動きを防ぎます。
材質ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×28
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×85×28
折りたたむと持ち運びや収納しやすい超薄型のノートパソコンスタンド
ノートパソコンの画面位置が高くなると正しい姿勢をキープしやすくなります。
キーボードに傾斜がつくとタイピングがしやすくなります。
13~15インチのノートパソコンで使用できます。13インチの場合は4段階の高さ調整が可能です。
9~13インチのタブレットも使用でき、2段階の調整が可能です。
材質PU、FRP、スチール、マグネット
質量(g)約260
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×241×5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×241×75(最大の時)
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB
構造メンブレン
本体質量(g)470(電池含む)
機能角度調節8°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18
使用電池キーボード:単4形乾電池×2本
電池寿命キーボード:最大2年
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
10.2インチiPad(第7世代/第8世代/第9世代)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
質量(g)495
圧力押下圧:65g
接続方式Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184.9×22×256.9
対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列78キー英語レイアウト
使用電池コイン型リチウム電池×2個
保証期間2年間無償保証
電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
アズワン品番64-3939-44
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
色シルバーホワイト
質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
内容1セット
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)2
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1台
通信距離(m)約10
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)36.6×12.5×1.6
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8±0.3
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、近周波数の電波が多く存在する環境でも、遅延やデータ欠落、干渉のない、安定した通信で快適に操作出来ます。
キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現します。
280mAHバッテリー内蔵のType-C充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。
たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
10分間無操作の場合は、自動的にスリープモードになります。
色ブラック
対応OSWindows 2000、XP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10または最新のWindows、Mac
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×125×16
連続使用時間(時間)90
キー配列日本語配列
電池リチウムバッテリー
キー方式パンタグラフ方式
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)2
充電方式TYPE-C充電式
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4G 無線
操作距離10m
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)3.7
接点1.9mm
軸静音赤軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)4
接点2mm
軸赤軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。
Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。
必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。
丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。
BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。
《製品特長》
・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)
・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え
・コンパクトデザインのキーボード
・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応
・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン
セット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書
質量(g)875
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158
機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)
使用電池単4形乾電池×2本(同梱)
保証期間2年間無償保証
電池寿命18ヶ月
互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS
キーボード寿命:最大1,000万回のキーストローク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60
ストローク(mm)3.7
接点2mm
軸静音黒軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60
ストローク(mm)4
接点2.2mm
軸青軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60
ストローク(mm)4
接点2.2mm
軸青軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】55
ストローク(mm)4
接点2mm
軸茶軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)4
接点2mm
軸赤軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)3.7
接点1.9mm
軸静音赤軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】55
ストローク(mm)4
接点2mm
軸茶軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)3.4
接点1.2mm
軸銀軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60
ストローク(mm)4
接点2mm
軸黒軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
【2.4GHz接続】。キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<<Bluetooth接続は、できません>>。当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】。用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27
色シルバーホワイト
質量(g)キーボード:437
電源マウス:単4形乾電池×2本(別売)
対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済)
接続方式2.4G
分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600
連続使用時間90時間
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
1セット
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ